薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)60
LED色ホワイト
適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)48
LED色3色(白、青、橙)
適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)専用品です。
R1/8テーパーネジセンサー。
メーカー取扱いの各フィッティングが使用可能です。
付属品延長ハーネス(970mm)×1
長さ(mm)(ハーネス)110
サイズ●ハーネス長110mm●延長ハーネス(970mm)×1付属
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
仕様バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター
原付から大型車まで多くの車種に対応しております。
イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。
バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース
メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース
または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5
寸法(mm)60×40
消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧DC9~16V
防水性IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回転信号接続により幅広い車種で高精度計測集中した走りを生む艶消しブラック。
ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。
高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途センサータイプ タコメーター
付属品メーターホルダー
タイプセンサー
大きさ(Φ)60
種類タコメーター
LED色ホワイト
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターを組み合わせた多機能メーター。
Φ60のステンレスボディ仕様。
仕様バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターΦ60ボディ/取付幅45mmタコメーター上限4500-20000rpmで調整可能デジタルODOメーター/デジタルTRIPメーター取付ステー付属/レジスターハーネス付属
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。
デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。
2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。
メーター取付ピッチ33mm。
車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。
付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。
ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。
OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ
構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ/3色LED
表示15000rpm
主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ/ホワイトLED
表示15000rpm
主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
色ブラック
LED色ホワイト
アナログ表示200(km/h)
サイズ(Φmm)(ボディ)80
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
Φ80のステンレスボディに球面レンズを組み合わせた2ニードルタイプのスピードメーターとタコメーター。インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。取り付けピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディに 2ニードルタイプのスピードメーター(200km/h)&タコメーター(9000rpm表示)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP/最高回転数メモリー/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラックボディ
表示【スピードメーター】200km/h【タコメーター】9000rpm
LEDホワイト
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:18898。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色ブラック
LED色ホワイト
サイズ(Φmm)(ボディ)80
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
寸法(Φmm)60
取付幅(mm)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
取付面位置スピードメーター左側
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
取付面位置スピードメーター左側
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。
車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。
メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。
※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZKITACO製シリンダーヘッドに適合DOHCシリンダーヘッドは不可
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様左右共通オフセット曲げ無し
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。
手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。
ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
表示MAX240km/h
色黒文字盤
主な適合車種汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード