2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで洗浄できます。
セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
容量(L)5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。
【使用方法】
水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。
軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液)
主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤
希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。
通常は2~5%に希釈してご使用ください。
アズワン品番2-660-01
容量(mL)500
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
パルプ100%使用した紙ウエスです。
エンボス加工、4枚重ねで汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
一枚ずつ取りやすいボックスを使用しています。
材質パルプ
色白
仕様4枚重ね
厚さ(mm)0.12(一層あたり)
1枚の寸法(mm)210×300
1箱(150枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
1個(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様酸性高粘度ジェル、常温使用
液性水溶性
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。
電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。
ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。
完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。
AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。
主成分ポリビニール系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014
標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)
絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色橙色
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番EA119-15
比重1.09(25℃)
外観淡黄色液体
使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
対応材質アルミ
主な用途サビ落とし
トラスコ品番389-0139
使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
色透明
使用温度範囲(℃)10~40
主成分水、有機酸アンモニウム塩
正味質量(g)500
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
種類その他
主成分ポリビニル系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)1013
誘電率3.4
誘電正接0.035(1MHz)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
取手付きで、金属性ワイヤーの表面にゴムラバーのコーティングを施していますので、洗浄物を傷つけることはありません。10mm角型標準セルが9個いれられるよう専用の仕切りを設けています。
用途セル・一般部品洗浄
寸法(mm)62×62×40(H)
アズワン品番61-9067-08
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様常温使用
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプソフト・ジェルタイプ
液性水溶性
料理を可愛くアレンジ!
刃先を使うことで細かな細工も簡単にできます。直刃、波刃の2種類で簡単に料理の飾り切りができます。
材質刃部/ステンレススチール 柄部・刃先カバー/ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)123×93×22
耐熱温度(℃)90
アズワン品番64-4187-88
TKG品番9-0576-0801
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合HI93703B
セット内容ガラスセル2組、標準液(0FTU、10FTU)各1本、セル用洗浄液、セル面清浄用布、樹脂製キャリングケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
車両を簡単ドレスアップ!
圧倒的な存在感を放つ新世代デカールが花魁ブランドから登場!
高級感のあるクロームメッキ仕上げとなっております。
柔軟性のある素材を使用することで、トラックボデーだけでなく
コーナーパネル等の湾曲したメッキ部分の貼り付けも可能です!
自由な発想とセンスでオリジナリティーな装飾をお楽しみ頂けます!
厚さ(mm)約2~3
RoHS指令(10物質対応)対応
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。1月から3月下旬に収穫する中晩柑の寒さ避けでご使用下さい。完熟栽培の促進、越冬育成、葉スレ防止、鳥害防止など多目的に使えます。ストッキングタイプ伸縮性があるポリエステル素材なので、紙袋に比べ着け外しがスピーディにできます。ピンクは白と黒の間の遮光度で黒より育成促進が期待でき、鳥の被害も軽減できます。
用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
色ピンク
材質(本体)ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)180×90
1パック(20枚)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
寸法(縦×横)(mm)180×90
材質(本体)ポリエステル
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材]
一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。
特性耐久、速乾
主な用途塀、コンクリート
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
心地よい音。
EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ、騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。
一発始動。
EXシリーズは、始動が簡単確実。
効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。
快適なアフターサービス。
EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。
90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。
先進テクノロジー。
ロビンならではの信頼性と耐久性
伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。
高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。
効率の良いオイル潤滑冷却システム
出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。
優れた基本性能。
最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。
米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。
傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
仕様調速方式:遠心重錘式
形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン
排気量(mL)169
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW[PS]/rpm):2.6[3.5]/3000、2.9[4.0]/3600
乾燥質量(kg)15
最大出力(kW[PS]/rpm):4.2[5.7]/4000
燃料タンク容量(L)3.2
回転方向左(出力軸側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート式
点火方式無接点式マグネト点火
行程(mm)48
潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル
筒径(Φmm)67
潤滑油量(L)0.6
点火プラグNGKBR6HS
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)304×335×354
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
心地よい音。
EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。
一発始動。
EXシリーズは、指導が簡単確実。
効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。
快適なアフターサービス。
EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。
90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。
先進テクノロジー。
ロビンならではの信頼性と耐久性
伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。
高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。
効率のいいオイル潤滑冷却システム
出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。
優れた基本性能。
最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。
米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。
傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
仕様調速方式:遠心重錘式
形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン
排気量(mL)126
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600
乾燥質量(kg)14
最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000
燃料タンク容量(L)2.3
回転方向左(出力軸側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート式
点火方式無接点式マグネト点火
行程(mm)48
潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル
筒径(Φmm)58
潤滑油量(L)0.6
点火プラグNGK BR6HS
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
低温から高温までオフタイムも大活躍!
幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン
【低温調理】
低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。
【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも!
果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。
お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。
【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載
専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。
新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに!
【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理
グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。
新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。
【ノンフライ調理】
油を使わない憧れのノンフライ!
熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。
買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます!
【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も!
35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。
パン生地の発酵も可能です。
低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時)
低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。
タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。
寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック
質量(kg)4.7
色H/スレートグレー
消費電力(W)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410
機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分
温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
のびのびストレッチで動きやすい。男女ペアシリーズ。パンツウエストゴム仕様。植物由来のバイオペット素材。JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途企業ユニフォーム。軽作業。作業服
混率(%)ナイロン86%/ポリウレタン14%
機能紫外線カット/消臭機能/吸汗性/接触冷感
目隠しや風よけに使えるルーバータイプのラティス。ベランダのコンクリートの壁に取り付ければ、ナチュラルな空間が広がります。
材質天然木
色ナチュラル
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品インターフェイスケーブル
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IP42
保証期間5年
動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
「HYBRID POWER」接触×持続の最強クールギア。
ハイブリッドデザイン構造を採用し、適材適所の組み合わせで
素材の効果を最大限に引き出したWの驚きを実現
種別長袖コンプレッション
特性クール
混率(%)接触冷感素材:ナイロン80%・ポリウレタン20%、点接触冷感素材:ナイロン88%・ポリウレタン12%
仕様接触冷感、ストレッチ、速乾、UVカット、冷感ロゴプリント
2次元イメージスキャナ。従来機2倍以上の超高速読取。OCR機能搭載、液晶画面読み。バイブレーション搭載。ケーブル交換可能。
用途スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ「L-22X」 。新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-22X(別売品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。OCR-A/Bフォント以外のフォントは、お客様の要望により順次対応中! 。読み取りと持ち易さにこだわり、スタイリッシュなデザインでありながら、重さ77gを実現、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。標準マルチインターフェイスをサポート致しました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-22X、OPL-6845Sで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。 。この製品は日本製です。サービス性も向上いたしました。
仕様Flash ROM:1G bits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1G bits、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上
色筐体色:白
質量(g)約77(ケーブルを除く)
出力画像:JPEG, BMP
角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
外形寸法約165.3(D) X 62.2(W) X 31.4(H)(mm)
保存温度(℃)-30~60
光源エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個
速度画像取得:100fps(最速値)
読取移動体読み取り:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11、読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC、読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code、読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定
保証期間5年間保証
ブザー音鳴動周波数可変設定可能
視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度
焦点距離(mm)標準モデル:約63(スキャナ先端から)
防塵・防滴IP42相当
バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)
LEDインジケータLED:上部シングルライン3色LED表示
動作温度(℃)-5~50
強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin
消費電流動作:340mA, 検知状態:155mA, 待機:50mA(USB)
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取方式読み取り:30万画素
最小分解能0.1mm:Code 390.169mm:GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm:PDF417, QRコード, Data Matrix
動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様、4.5~5.5:RS-232C仕様
静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
対象CPU形式ARM Cortex-A7, Core:800MHz
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。
ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。
回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。
※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。
セット内容エコグランデコントローラーGEC210
寸法(mm)90×205×182
質量(kg)2.4
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
4L寸までのサイズ展開
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
脇メッシュで通気性アップ
オリジナル転写プリント入り
混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12
機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ
生地ナイロン天竺
接触仕様(冷感)Q-max値0.328
冷感×汗キレ。革新的な着心地の冷感シリーズが登場。生地表面の凹凸が生み出すさらりとした肌触りの良いコンプレッション。
用途作業 アウトドア
混率(%)本体:ナイロン78・ポリウレタン22/別生地:ポリエステル90・ポリウレタン10
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
大小様々なHUMMERロゴをデザインに取り入れた、近未来の雰囲気漂うアシンメトリーデザイン。軽量で弾力性のある肉厚ニット素材を肩部に配したハイブリッドコンプレッション
用途作業
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
関連キーワード
1
2
次へ