1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
適合車種SR400/500
オートデコンプレッション機能搭載!!
高排気量・高圧縮エンジン車でも、軽いキック力でエンジン始動が可能なオイルジェット付き中空カムシャフト。
スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッドはロッカーアームを取外さなくてもカムシャフトの脱着が可能な為、車両に搭載している状態でもカムシャフトの交換が容易に行うことが出来ます。カムシャフト中央にオイルラインを設け、カムスプロケットヘオイルを誘導。これにより、カムチェーンの耐久性と潤滑効果を高めます。又、カムシャフトカム面にオイルジェット通路を設け、ロッカーアームに対してカム面からオイルを散布することにより、冷却と潤滑を効果的に行うことが出来ます。
カムシャフトジャーナル部は両端ボールベアリング支持を採用し、始動時や低速からのカムシャフトへの摩擦抵抗を低減します。
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種ヤマハSR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
仕様100mmショート アウター長さ570mm
色ブラック
適合車種SR400/500
主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類方向制御弁
1個
¥95
税込¥105
欠品中
SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種SR400(83-10)/500(83-08)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
メーカー製SE-PROヘッド専用のハイカムシャフト。バルブリフト量を増大させ、出力を向上させます。表面には軟窒化処理を施し、摺動抵抗や金属疲労の軽減、初期なじみの向上を図ります。
また、デコンプ機能を付与していますので、キックでのエンジン始動を容易にします。
○デコンプ用フックプレート付属
○バルブタイミング角度
(SE-PROシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 13°BTDC
CLOSE 46°ABDC
EXバルブ OPEN 44°BBDC
CLOSE 15°ATDC
1mmリフト時参考値
※SE-PROヘッド以外は使用不可
●モンキー系のメーカー製SE-PROシリンダーヘッド専用
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
規格FS-04203
部品名称デコンプアセンブリ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB)
図解NoMB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MBS2640D エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB2630DRL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB233D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2330DL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB263D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2630DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2630DRU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
備考26~29フクム
部品名称デコンプアセンブリ
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB)
図解NoMCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.25、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.25、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.25、MCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.25
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
部品名称スプリング(デコンプ)
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.8MB)
図解NoMS651DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.78、MS653DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.78、MS653DR6T2-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.78、MS650DNR-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.62、MS753DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.78、L50AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.78、L60AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.78、MS613DFR-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.78、MS753DR4T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.78、MS653DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.78、MS653DFR-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.78、MS753DFR-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.78、MS513DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.78など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
部品名称デコンプシヤフト CMP
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.8MB)
図解NoL50AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.75、MS513DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.75、MS653DR6S-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.26、MS613DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.75、MS753DFR-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.75、MS653DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.75、MS551DR4T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.75、MS413DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.75、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.61、MS513DR4T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.75、MS653DR4T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.75、MS653DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.75、L90AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.75など
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ