92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 電源単1形乾電池6本(別売) 使用範囲0.1g~3000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-88 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000 材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g)1 TKG品番9-0600-0701 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲0 ~ 3000g 質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg)1 精度±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148 保証期間1年 最大計量(kg)3 オートパワーオフ約6分 ひょう量単位g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D 動画あり
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 動画あり
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カスタムミニスケール
エコ商品
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約 140(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本 最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150 最大計量(g)2000 オートパワーオフ約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のデジタルはかりです。最小表示0.1g単位で、最大3000gまで測定可能です。
用途測りとして 寸法(mm)126×103×21 シルバー 質量(g)170 種類電子天秤 電源単4乾電池×2本(別売) ひょう量(g)0.1~3000 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)4000 最小目盛(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715AD-13 ひょう量単位g
1個
39,800 税込43,780
欠品中

仕様計量安定時間:約2秒 寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H) ホワイト 質量(g)390 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源単3乾電池2本 精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g 使用範囲0.5g~3000g 目量(g)1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D) 保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) アズワン品番65-2168-61 計量皿形状
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 エスコ品番EA715CH-7 目量(g)0.1 ひょう量単位g
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

見やすい大画面表示で、計量もカンタン 操作がしやすい大きなボタン オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 目量(g)0.1(最小表示) 計量皿形状角皿 測定範囲0.2g~200g 材質(計量皿)ステンレス 寸法(mm)116×64×17 オートパワーオフ約1分 表示LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm)13 機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性0.2g 使用温度範囲(℃)10~30 使用環境湿度(%)85以下 直線性±0.2g 電源単4アルカリ乾電池×2本 付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g)110(電池含む) 仕様取引証明以外用 最小表示(mm)0.1 ひょう量単位g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 動画あり
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm)192 外形寸法W(mm)130 外形寸法H(mm)51 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)158(W)×146(D) 材質(本体)T304ステンレス製 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) ひょう量単位g
1台ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 材質(本体)T304ステンレス製 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 保護等級非対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77 仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可 範囲風袋:最大ひょう量まで 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイLCD、白色バックライトつき 通信出力なし 作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと ひょう量単位g
1台ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33 保証期間1年間 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モード通常計量、キッチンタイマー機能 タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g 設定項目地域設定あり(9拠点) 計量範囲0.3~2000g ひょう量単位g(グラム)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30 保証期間1年間 オートパワーオフあり(約2分間) 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g 設定項目地域設定あり(9拠点) 計量範囲0.3~2000g ひょう量単位g(グラム)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに 仕様地域重量調整機能付 トラスコ品番256-0905 材質ABS樹脂 寸法(mm)130×183×30 質量(g)340 電源単4形乾電池×2個(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)130×130 検定対象外 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.3 秤量(kg)3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

質量(kg)約5.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)1 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)0.1 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.1g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)205×152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.1g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-78 校正分銅1kg±0.02g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
96,400 税込106,040
8日以内出荷

大画面で見やすい ボタンが大きく押しやすい オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり 材質耐衝撃性ポリスチレン ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g 最大表示1kg オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 計量範囲0~1000g 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。 タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。 重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本) ブラック 質量(g)約260(電池を除く) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32 保証期間1年 ブザー音あり 使用環境温度(℃)13~33 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g バックライトあり 計量範囲0.3~2000g 音量調節OFF/1/2/3 ひょう量単位g(グラム)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。 アズワン品番68-1838-55
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 動画あり
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ) 表示7セグメントLCD、文字高13mm 外形寸法D(mm)219 外形寸法H(mm)63 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300/600/1500 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715CC-300 目量(g)0.1/0.2/0.5 ひょう量単位g
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

デジタルクッキングスケール KJ213 タニタ 動画あり
表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 計量範囲0~2000g 幅(mm)120 高さ(mm)27 奥行(mm)170 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g) ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3 計測範囲0~3000g、(カロリー)0~9999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0~3000g:0.1g単位 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モード通常計量、ご飯計量モード、食材1モード、食材2モード 計測機能地域設定:あり(9拠点)、カロリー計測:あり、炭水化物量計測:あり 登録範囲(カロリー)1~999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0.1~100g:0.1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様食品衛生法:対応 ひょう量単位g(グラム)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース 材質ABS、PET ホワイト 測定範囲0~100g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個) ひょう量(kg)0.1 電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用 最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5 文字高(mm)8 連続使用時間(時間)約100 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72 保証期間1年 オートパワーオフ約3分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS 寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) ブラック 測定範囲0 ~ 200 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.2 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)60 表示形式デジタル 最小目盛0.1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PET ブラック 測定範囲0 ~ 120 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.12 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 連続使用時間(時間)60 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48 最大計量(g)120 保証期間1年 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで。風袋機能付き。シリコンカバー2枚付
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに 付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン) 質量(kg)0.183 電源単4形乾電池2本 ひょう量2000g 最小表示/目量(mm)0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え) 計量皿寸法W(mm)110 計量皿寸法D(mm)110 使用範囲2~2000g 外形寸法D(mm)180 外形寸法W(mm)110 外形寸法H(mm)27 動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと) 直線性±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNVT
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm)117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 防塵防水性能IP43 直線性±0.1g 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm)117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと 防塵防水性能IP43 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 直線性±0.1g 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)