RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)5
幅(mm)1.75
奥行(mm)6.2
チャンネル数2
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)3
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)3.1
幅(mm)3.1
奥行(mm)1.1
ピン数(ピン)8
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート(Mbps)最大110
実装タイプ表面実装
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(μA)10
絶縁電圧(Vrms)2500
1個
¥1,640
税込¥1,804
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10
幅(mm)1.8
奥行(mm)6.2
チャンネル数1
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)2575
絶縁電圧(kVrms)2.5
1セット(100個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10.5
幅(mm)2.67
奥行(mm)10.64
チャンネル数4
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)6
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)5
幅(mm)1.75
奥行(mm)6.2
チャンネル数2
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(μA)15
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10.2
幅(mm)3.81
奥行(mm)6.6
チャンネル数2
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)2575
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10
幅(mm)1.8
奥行(mm)6.2
チャンネル数4
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)3
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10
幅(mm)1.8
奥行(mm)6.2
チャンネル数4
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)6
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
IL260/261シリーズ5チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10
幅(mm)3.99
奥行(mm)1.27
ピン数(ピン)16
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート(Mbps)最大110
実装タイプ表面実装
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(μA)10
絶縁電圧(Vrms)2500
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
薄型コンパクトなシンプルなアイソレータです。棒端子採用・DINレール直取付。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85
出力信号4~20mA DC
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源100V AC
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
質量(g)90以下
取付方式DINレール取付
適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2
耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40
保存温度(℃)-10~60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)DC24±10%
ヒューズ(電源)250mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
供給電源DC24
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ0~20mA
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:I2C●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2096-16
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホール
シリーズLXS
構造シリンダー形
端子の種類スナップイン
定格寿命(時間)5000
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~105
リードピッチ(mm)10
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)約200g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造薄形プラグイン
精度基準:±0.1%
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。
温度特性係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能
ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時)
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大)
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)
絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし
保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流
コモン仕様8点 1コモン
1個
¥87,980
税込¥96,778
60日以内出荷
質量(g)31.2(1.1oz.)
取付方式基板実装
保存温度範囲(℃)-40~80
動作温度範囲(℃)-30~80
ターミナルタイプスルーホール
静電容量(pF)(入力/出力)8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力)4000
関連キーワード