4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) 。Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM)
付属品ACアダプタ、アンテナ
質量(g)480(本体、アンテナ込み)
電源(V)入力:AC100-240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.3×133.4×30.6(本体のみ)
最大消費電力(W)約17
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー2GB
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア)
VESAマウント(mm)75×122、100×122
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ16GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
1個
¥49,490
税込¥54,439
32日以内出荷
OSはAndroid9.0を搭載し、ALICE(KODI)を使用することで、同一ネットワーク上の動画ファイルにもアクセスが行なえます。
Wi-Fi及び有線どちらでも接続が可能となり、使いやすさが向上いたしました。
また、Bluetooth5.0にも対応しているため、ワイヤレスイヤホンを接続して音声をお楽しみいただけます。
microSDカードやUSBメモリに対応の動画及び画像データを入れることで、テレビの画面にて再生が行えます。
また、画面ローテートに対応しており、都度設定を行うことで縦置きモニターにもご使用いただけます。
リピート再生にも対応しており、対象のフォルダが作成されたSDカードやUSBメモリが接続されている場合、次回電源投入後も自動でリピート再生を行います。
より高精細な映像再生に対応し、お使いの4KHDRモニターに映像を表示することが出来ます。
インターフェースBluetooth5.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
。Android OS(7.1.2)を搭載したSTB(セットトップボックス)です。4K解像度コンテンツ(最大解像度3840×2160p 60fps)の映像出力にも対応しており、デジタルサイネージ向けの利用に最適です。AOSP(Android Open Source Project)ベースの素のAndroidを採用しているため、UIがシンプルでスマホ画面に近い見た目となっており、直感的に操作しやすい仕様です。※Google Playストアからのダウンロードには非対応。別途対応apkファイル準備必要。フルHDの4倍の解像度(最大解像度3840x2160p 60fps)を表示できるので、大型の4Kディスプレイに高精細な動画コンテンツを大画面表示することができます。※HDRコンテンツの再生には対応しておりません。
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。
最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。
H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。
HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。
VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。
USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。
レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T
セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。)
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード
コネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1
スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1
対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI、RCAコンポジット
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
商品名:Novastar TB60。入力電力:100-240V~, 50/60Hz, 0.6A。最大ピクセル数:2,300,000 pixels。フロントパネル:SIM CARDx1,reset buttonx1,USB (Type B) ポートx1,Gigabit Ethernet portsx4。リアパネル:Sensor connectors,HDMI1.3OUTx1,,HDMI1.3INx1,Wi-Fi antenna connectorx1,Ethernet portsx1,GPS antenna connector, USB 3.0 (Type A) ポート1x , 4G antenna connector , Audio output connector,Power input connector, Power switch。画像サポート形式:JPG,JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP。動画サポート形式:DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM
用途デジタルサイネージや商業用LEDディスプレイ、街灯ディスプレイ、チェーンストアのディスプレイなど、幅広い商用製品で広く使用されています。再生機能と送信機能が一体化されており、PC、スマートフォン、タブレットから簡単にコンテンツの配信や画面制御が可能です。クラウドベースのパブリッシングと監視プラットフォームに対応しており、インターネットに接続されたデバイスから、いつでもどこでもLEDディスプレイを簡単に管理できます。
1個
¥180,310
税込¥198,341
61日以内出荷
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)不可
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。
パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。
手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。
DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。
フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。
見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。
目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。
本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。
HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。
ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。
ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69
フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT
接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット
対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC
記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD
再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG
対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質スチール
質量(kg)85
色ブラック
取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1940×550
キャスター径(Φmm)32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ縦設置専用
中心高さ(mm)1250
1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。最大4K60Hzまで入力可能で、Full HDでHDMI表示機器を4枚まで出力可能です。また、画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。
用途1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。 。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。 。最大4K(3840×2160)60Hz解像度のコンテンツが入力でき、Full HDで4枚ディスプレイに出力可能。 。画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。 。入力HDCP1.4/2.2、出力HDCP1.4対応により、著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。STB(セットトップボックス)、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) (Playstation(R) 5の接続時は4K(3840×2160)60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K120Hz解像度には対応しておりません。) 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。 。(出力側は、「High Speed HDMIケーブル」以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。他の機器との混信を防ぐため、専用リモコン受信のON/OFFが設定できます。 。専用リモコンにより、簡単にMODEを切り替えできます。 。付属のイヤーマウントにより、壁などに固定することもできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様入力:HDCP1.4/2.2、出力:HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HEC
付属品専用ACアダプター1個、イヤーマウントプレート2個、イヤーマウントプレート取付用ネジPWM3×5mm4個、ユーザーズマニュアル
材質(本体)メタル
質量(g)約426(本体)
ポート数入力:1、出力:4
定格(ACアダプター)DC 12V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず]
適合規格VCCI Class B
ケーブル長(m)(許容)入出力側共に5以内(出力側は、High Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度まではHigh Speed HDMIケーブルを、4K解像度ではPremium HDMIケーブルをご使用ください。)
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×4、電源:DCジャック(ポート)
入力電圧(V)(ACアダプター)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×111×26.5
対応(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン・STB(セットトップボックス)など、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
解像度(最大出力)入力:4K60Hz(3840×2160)、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4出力共通の仕様)
使用温湿度範囲温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)
音声(対応フォーマット)Linear PCM 2ch 44.1kHz、LPCM 2ch 48kHz
対応解像度入力:4K(3840X2160)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・2K(1920×1080)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・1080i 50Hz/60Hz・720p 50Hz/60Hz・576p50Hz・480p60Hz、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4 出力共通の仕様)
HDMI規格入力:HDMI2.0、出力:HDMI1.4
パッケージ紙箱
データレート入力:18Gbps、出力:4.95Gpbs
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9
消費電力(W)140
表面処理アンチグレア
対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサー
コントラスト比5000:1
メモリー容量16GB
解像度3840×2160(4K)
表示可能色数(最大)10.7億
設置方法縦・横・傾斜
入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1
視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W
色(本体)黒
端子(USB)2
プロセッサー(高画質)HDR ×1
出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1
画素数約829万
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8
バックライト直下型LED
Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
ピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375
設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ50
パネル駆動方式VA
VESA対応横200×縦200(mm)
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)
リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz
輝度(cd/m2)440
応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5
LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書
電源AC100V
本体質量(g)1100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45
リモコン簡単リモコン
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。
パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。
オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。
4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。
最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。
簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。
本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。
HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。
ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。
UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。
USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。
各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。
多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。
本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。
アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。
ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138
接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)
対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP
記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD
再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP
対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
消費電力(W)65
横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度1920×1080
輝度(cd/m2)500
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。
HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。
同時出力はできません。
最大1920×1080pixelの出力が可能です。
画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。
電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。
動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】
AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。
USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。
初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く)
動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。
本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。
KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
消費電力(W)1.5
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFS
コネクタ映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート
対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNG
スロットSDメモリカード
画素数1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p)
フレームレート60fpsまで対応
ビデオフォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能
256台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書
質量(g)約800
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)18
動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります
保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格VCCI ClassB準拠
セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-15
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)付属スペーサー20
耐荷重(kg)(ディスプレイ)120
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
対応インチサイズ(ディスプレイ)86
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン
本体質量(g)350
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド
キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。
43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付縦横設置可能
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620
中心高さ(mm)1150~1450
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
アンカー穴(mm)Φ12.5 4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ43~65
上下調整0°/5°
アンカーピッチ(mm)W610×D520
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。
フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで
適合モニターサイズ43~55
ディスプレイ縦横設置可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292
質量(kg)39
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
中心高さ(mm)画面:1100~1300
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
角度(°)チルト調整:0/-5/-10
キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター1台
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重15Kg 32インチ~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドフルスペックタイプ。
フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで
適合モニターサイズ32~42
ディスプレイ縦横設置可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75、機器収納ボックス:380×125×292
質量(kg)34
材質スチール
色ホワイト
取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300
中心高さ(mm)画面:1100~1300
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
角度(°)チルト調整:0/-5/-10
キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター1台
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重15Kg 32インチ~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドフルスペックタイプ。
フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで
適合モニターサイズ32~42
ディスプレイ縦横設置可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75、機器収納ボックス:380×125×292
質量(kg)34
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300
中心高さ(mm)画面:1100~1300
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
角度(°)チルト調整:0/-5/-10
キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター1台
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。
フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで
適合モニターサイズ43~55
ディスプレイ縦横設置可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292
質量(kg)39
材質スチール
色ホワイト
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
中心高さ(mm)画面:1100~1300
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
角度(°)チルト調整:0/-5/-10
キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター1台
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
関連キーワード