トルク調整範囲(cN・m)50~500
最小目盛(cN・m)0.1
全長(mm)168
付属品+1、+0ビット付き
トラスコ品番114-4986
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)6.35
ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
差込角(mm)6.35
全長(mm)202
最小目盛(cN・m)0.1
トラスコ品番114-4985
セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)
精度±1%+1 digit
頭部幅(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。
+ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。
ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。
1,000 データ分のメモリ内蔵。
各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。
上、下限値の設定ができます。
電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。
精度は±1%+1digitを保証します。
精度(%)±1+1digit
最小目盛(cN・m)0.1
コード長さ(cm)50(カール部分)
トルク調整範囲(cN・m)50~500(精度保証)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。
弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。
真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。
1,000データ分のメモリ内蔵。
締付日時が記録できます。
新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
各操作・合否判定が音で確認できます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。
精度は±1%+1digitを保証します。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit
最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1
コード長さ(cm)50(カール部分)
トルク調整範囲(cN・m)50~500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
11日以内出荷
関連キーワード