13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本 差込角(mm)6.35 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属) 主な用途検査用・締め付け作業用 最小目盛(N・m)0.001 データ記録件数本体:250 負荷方向左右
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。 付属品校正証明書・検査証明書・トレーサビリティ体系図 トラスコ品番341-9053 質量(g)400 差込角(mm)6.35 電源ニッケル水素充電池(付属) 連続使用時間12時間 適合ビット6.35Hex 最小目盛(N・m)0.001
1個
95,980 税込105,578
欠品中

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用・締め付け作業用 負荷方向右、左
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。 使用温度範囲(℃)0~40(結露不可) 電源ニッケル水素電池 表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定 連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8) 機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE ヘッド形状ヘッド交換式 データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果) 主な用途検査/締め付け用 角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時) 充電時間(時間)約3.5 負荷方向左右
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用/締め付け用 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形 精度(%)±3 主な用途検査用/締め付け用 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T4MN300 プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)716 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~300 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 最大トルク時の手力(N)491 質量(kg)1.88 寸法B(mm)45.2 寸法H(mm)34 寸法T(mm)17.8 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース トラスコ品番780-7333 校正証明書付き
1本
36,980 税込40,678
当日出荷