20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超) 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで 電源9V形乾電池(別売) 表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超) 機能オートパワーオフ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
1個
49,900 税込54,890
11日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用 付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲0~50% 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.001 センサー寸法(mm)Φ10×210 消費電流(mA)DC5 インターフェース1.5V単4電池×4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)155×70×30 測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g)170 電源単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃)-10~90 表示3-1/2 桁 LED 測定方法電気抵抗式 機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%)0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。 センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。 0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。 センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。 また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。 セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m) 材質PP(ポリプロピレン) 測定範囲0~55%(体積含水率) 質量(g)138、収納ケース:約350 電源乾電池 006P(9V) 本体質量(g)約205(9V乾電池を含む) 使用温度(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く) 精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による) 直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く) 機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点 表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。) 表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き) 記憶容量3×84データ 安定時間(秒)10以内 電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示) インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%) 体積(cm3)測定:約75 使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可) バッテリー寿命12時間以上 作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV サービス分類レンタル
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g)約50(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法電気抵抗式 文字高(mm)9.5 消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0 動作範囲約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃)-10~50 確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
71,900 税込79,090
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲水分:1~10まで
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デジタル水分計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 奥行(mm)24.7 精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書(2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所堆肥用水分計 SK-970A
簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。
寸法(mm)70×25×155 質量(g)447 付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書 測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて) 測定精度(%)±0.5(40~70%) 分解能(%)0.1 機能平均値表示、温度自動補正 使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80 センサー寸法(mm)約10×800 コード長さ(mm)約0.8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番540-68-08-01 トラスコ品番333-7481 幅(mm)46 高さ(mm)119 質量(g)45(電池除く) 奥行(mm)25 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 測定範囲(%)0~54.8 バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0~54.8質量% アズワン品番1-6453-01 分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210 測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃ 電源単4電池×4(付属) 測定項目水分含有率 温度 精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 分解能水分:0.1% 温度:0.1℃ 機能ホールド 最大値 最小値
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm)293×60×37 測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g)132 使用温度範囲(℃)5~40 電源単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HX-700は電気抵抗を応用した牧草水分計で、乾燥中あるいは貯蔵中の牧草に、棒状のセンサを挿入するだけで水分(%)を表示します。牧草貯蔵時の乾燥不足は発酵腐敗の原因となりますし、過乾燥は品質の低下を招きます。また、牧草飼料の取り引きにおいては、水分による質量の増減は重要な問題です。このような問題を解決したいという業界のニーズに、開発されたのがHX-700です。貯蔵時の水分管理・取り引き時の水分検査にお役立てください。
1個ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子木材水分計 TG-101
エコ商品
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。 測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード) 仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定 付属品バッグ、予備針、六角レンチ 質量(g)320 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ 測定方式電気式 プローブ小型差込式2針電極 表示方式LCDデジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 表示分解能0.1% 1(MCモード) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.1、MCモード/1
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ネタフィムユニラムCNL
圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。 圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:1.2 1巻長さ(m)200 チューブ外径(Φmm)17 チューブ内径(Φmm)14.6 水圧適合:1.0~4.0bar 吐出量(L/H)1.6
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)