7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)50 電源単4乾電池×1個(付属) 測定精度±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246 対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕 測定範囲0~300mmHg タイプデスクトップ型 測定精度±3mmHg アズワン品番0-8229-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード02-5794-07 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕 付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格JIS T 1115 本体質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷