13,751件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄 仕様JIS1級目盛・メートル ブルー 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部マグネット付き
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 動画あり
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ねずみ鋳鉄 全長(mm)155 口開き(mm)50 口深(mm)30 全高(mm)185 アンビル(mm)41×28 最大締圧力(kN)4 クランプ幅(mm)約40
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブル
RoHS
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル 種別固定配線用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷


フエニックス・コンタクトWhite Cable Marker
RoHS
仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー●シリーズ:US-WMT●併用可能製品:モジュラ端子台●US-WMT UniSheetラベルシリーズ. Phoenix Contact製のUS-WMTケーブルマーカーは、PATG/PATOシリーズのマーキングカラーと併用するように設計されています。このシステムを使用すれば、カラーを挿入した後で、マーカーが汚染されないように保護できます。 Phoenix Contact製のTHERMOMARK LINEは、端子台、導体及びデバイスに対してすばやく簡単にラベルを付けるためのインテリジェントなソリューションです。 このシステムは、2台の熱転写プリンタ、THERMOMARK CARD及びTHERMOMARK ROLLで構成されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大測定長(mm)130 エスコ品番EA765G-1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85 電球の種類LED 点灯方式スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。
ボタン数8 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth 接続方式無線 対応機種Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降 機能スクロールホイール、チルト機能 インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池x1本 ※本体装着済み 解像度1,000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大24ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
1巻ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)17 全光束(Lm)2300 種別40型 質量(g)228 口金G13 点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra)85
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
1個
37 税込41
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

両側からケーブルが挿入できます。シンプルで簡単に使用できます。耐久性あり。
用途コンセントのロックアウトとして 材質PP
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブハンドル全体を覆い、パドロック(別売り)を使用してしっかりロックアウト。耐久性のあるABS素材です。
用途バルブのロックアウトに。 材質ABS
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm)12cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作 接続方式無線 インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命最長24ヶ月 キー方式パンタグラフ キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品プラグロックアウトデバイス
用途コンセントプラグのロックアウトに。 材質ABS 寸法(mm)約35×23×50 2本付属
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可 付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本 材質PC 形状角形 穴数【パドロック用】4穴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブレット用のスタンドです。ベース・支柱がアルミ製のため、スムーズに移動が行えます。470mmの高さ調整ができます。盗難防止のロック付きです。
アズワン品番8-620-01
1個
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様英語版 材質PC 寸法(mm)80×80×H60(外寸) 底面寸法70×70 取付方式両面テープ(付属) 本体質量(g)約70
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン セット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書 質量(g)875 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158 機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え) 使用電池単4形乾電池×2本(同梱) 保証期間2年間無償保証 電池寿命18ヶ月 互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS キーボード寿命:最大1,000万回のキーストローク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

直角型ボールバルブを固定し、パドロックを使用してロックアウトし誤操作防止!。簡単に取り付けることができます。
材質スチール(表面高温処理)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
対応OSWindows7以降 付属品保証書 保証期間1年間 サイズ(mm)W16×D20×H5 質量(g)約1 入力点数12(デジタル) コネクタUSBマイクロB 電源5V(USBマイクロB) 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゲートウェイとしてBluetoothのみ搭載のフィンガーボットや温湿度計などのスマート製品を。インターネットに接続させて、外出先からスマホでコントロール。いつでもスマホで確認/操作、アプリ1つで家電を一括管理。
質量(g)35 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×15×60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。 耐荷重(kg)約81.63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35 適合パドロック対応数:4 ケーブル長(m)1.8 材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング) アズワン品番65-1844-61 ケーブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷