耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質PE(ポリエチレン)系フィルム
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm)10
長さ(m)152
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アズワン品番2-4424-07
材質ステンレス(420J2)
全長(mm)約203
内容専用はさみ
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
TGK品番615-55-81-06
型式DSH-100
品名専用ハサミ
1個
¥4,190
税込¥4,609
6日以内出荷
剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質パラフィン
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)600
収縮完了温度(℃)150
特性防水、防油、耐震、防塵
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7047。配線の結線と絶縁が簡単に出来る熱収縮チューブです。熱で収縮する際にシーリング材で密着し水の浸入を防ぎます。配線の太さに合わせ3サイズを設定しました。15mmほど配線をむく2配線を管の中へ入れ、かしめる3両方を同じようにし、 熱で収縮させる。 ※100円ライターは危険 です4シーリング剤で防水
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7046。配線の結線と絶縁が簡単に出来る熱収縮チューブです。熱で収縮する際にシーリング材で密着し水の浸入を防ぎます。 配線の太さに合わせ3サイズを設定しました。
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
幅(mm)100
長さ(m)38
アズワン品番6-711-51
1箱(12個)
¥56,900
税込¥62,590
当日出荷
通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。
結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番5-5644-01
仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可
TGK品番719-55-81-11
材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系
厚さ(mm)0.2
穴径(μm)0.45
フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
1箱(375枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6
材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5
電球の種類LED
4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質ABS樹脂
アズワン品番2-8265-01
付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個
寸法(mm)171×120×144
1個
¥14,652
税込¥16,117
当日出荷
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
定格電圧(V)600
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)
材質(スリーブ)無酸素銅 C1020
材質(チューブ)高密度ポリエチレン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)
特性防水
用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)26.9
適合NH-64(ニチフ 専用工具)
種類防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性防水
UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681。TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス。デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 78
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:31.75mm●絶縁:絶縁●色:青●絶縁体:ナイロン●シリーズ:DuraSeal●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-0757
アズワン品番65-7664-29
1袋(50個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ関連商品デュラシール。2Dチューブ用キャップ。Dura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持。未滅菌。※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3804-99
1パック(500個)
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340
質量(kg)1.7(ボトル含む)
容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製)
電源AC100(50/60Hz)
到達圧力(kPa)-50
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 D-406-0003
エコ商品
仕様スプライスタイプ = バット適合電線サイズ = 12 → 10 AWG全長 = 38.1mm絶縁 = 絶縁色 = 黄絶縁体 = ナイロンシリーズ = DuraSealコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681. TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス. デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 782-0753 は赤の絶縁を備え、22 → 18 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径1.40 → 3.56 (最大) mm) 品番 ; 782-0757 782-0757 は青の絶縁を備え、16 → 14 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径2.03 → 4.45 (最大) mm) 品番 ; 782-0766 782-0766 は黄色の絶縁を備え、12 → 10 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径2.79 → 6.22 (最大) mm)
長さ(mm)166
幅(mm)110
高さ(mm)26
質量(g)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様シリーズ:DuraSeal絶縁:絶縁断熱材:ナイロンオス・メス:メス最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:18AWGブレット直径:4mm色:赤コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅合金デュラシール - バレット端子. スズめっき黄銅製で、熱収縮可能な絶縁スリーブ付きのデュラシールバレット端子です。
シリーズDuraSeal
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズDuraSeal
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス DuraSeal シリーズ, 16AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = Duraseal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
シリーズDuraseal
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス DuraSeal シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = Duraseal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
関連キーワード