表面処理クロームメッキ
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様I型
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番64-5155-15
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
用途トイレタンク補修部品
セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。
材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-57
くさり長さ(mm)320
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属製と違い樹脂製なのでぶつかっても衝撃が小さくてすみます。
用途可動式フレームを開閉させる際に使用します。
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上樹脂
質量(g)98
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
トイレのロータンクゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
くさりの長さは320ミリです。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレ
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
アズワン品番64-5155-13
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます
現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。
チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。
・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ!
水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。
また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。
・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません
既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプ専用ポリ浮玉付
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
水量(L/min)標準作動:30
ボール径(Φmm)111
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.1~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(20℃±15)
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
関連キーワード