高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。
継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。
スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。
くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
¥949
税込¥1,044
欠品中
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
繰り返し・詰め替え対応
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
仮設トイレのスタンダートタイプ
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)103
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)60
色(扉)標準色(パープル)
槽容量(L)320
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
災害時のトイレ対策としてマンホールを活用する為のテントセットです。コンパクトに折りたためる為、省スペース保管が可能です。
セット内容ユニトイレ・安心(トイレ本体)、マンホールガイド(ガイドポリ×2枚付)、マンホール調整プレート(厚み18mm)、テント
材質フレーム/ステンレス、テント/ナイロン
お徳用(80mLx6個入り+下容器1個付き)。ミント、ピーチ、ソープの香りが各2個ずつの大容量アソートパックです。流水は無色です。1個につき、4人家族のトイレ使用頻度で効果は3~4週間となります。
用途手洗い付きタンクの上に置くだけで、流すたびにほのかな香りが漂い、便器内を洗浄します。
付属品容器1個付、詰替6個
成分界面活性剤(14%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、香料
液性中性
使用の目安手洗い付きトイレタンクに1個
正味量80mL×6個
1セット(6個×1個)
¥849
税込¥934
9日以内出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
繰り返し・詰め替え対応
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
トイレ尿石除去剤
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質
使用方法水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
繰り返し・詰め替え対応
1パック(20g×20包)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮
用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に
適合機種AK全機種用
名称浄化促進剤オーレス
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
●新処方で消臭効果アップ●「速攻ニオイ対策 消臭元PRO」シリーズとして一体感を持たせたリニューアル品「用途別芳香消臭剤」
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥438
税込¥482
当日出荷
でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ消臭元
使用場所トイレ
材質PVC
使用流体排水
材質PVC
寸法E(mm)-
梱包数4
使用流体排水
材質硬質塩化ビニル
マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。
材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム)
寸法(mm)トイレ/670×750×790~865(25間隔・4段階調節)、テント/1200×1200×2000
収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920
高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節)
質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4
適合内径(Φmm)200~400(マンホール)
セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋
アズワン品番8-2809-01
1式
¥92,900
税込¥102,190
12日以内出荷
工具不要で設置が容易な災害時用マンホール対応型トイレです。
種別トイレ本体
材質アルミニウム・ポリプロピレン
質量(kg)約40
使用時寸法(mm)530×440×675
アズワン品番3-7838-01
マンホール(Φmm)【対応】200~600
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
有事に備え、食糧や水を備蓄するのはいまや常識となりました。
しかし、生活用水まで確保するのは大変なことです。
水を必要としないトイレセットの備蓄をお勧めします。
抗菌:雑菌をよせつけず衛生的!抗抗菌処理凝固剤はノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。
凝固:すぐに固まり、処理も簡単!用を足したあとに振り掛けるだけで液体を吸収、素早く固めます。
脱臭:においをシャットアウト!凝固時に臭いの発生源を包み込み、アンモニア等の嫌な臭いを広げません。
災害時・断水時に災害時の上下水道の復旧には時間がかかります。
下水管が破損すると水は流せなくなりますので、トイレは処理セットを使用する事をお勧めします。
省スペース・長期保存底面は週刊誌より一回り小さいサイズ。
高さも18cm弱なので、洗面台の下、トイレの棚の上などに省スペースで保管できます。
また未開封であれば、長期保存が出来ますので備蓄に最適です。
充実のセット内容処理袋(黒)は大きく厚手で、使用後の処理も簡単。
色は濃く、透けず、丈夫。使用後の凝固剤は紫外線で分解されやすいため処理袋は真っ黒にいたしました処理済みの袋をまとめて収納する袋(白)もセット。
安心・安全・衛生的抗菌・脱臭の凝固剤なので安心・安全。
また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。
使用可能回数100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178
寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)
材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン
厚さ(μm)30(処理袋/黒)
マチ(mm)240(収納袋/白)
質量(g)7(凝固剤)
質量(kg)約3.4(セット箱)
寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)
セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。
集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!
ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。
超節水6l クロス・スピニング洗浄。
水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。
クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。
【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
色ラブリーホワイト(LW)
高さ(mm)排水:155
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床上排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大:6、小:5
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69%
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大4.8/小3.8
排水芯(mm)200
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
トイレの4大悪臭(便臭・尿臭・カビ臭・下水臭)に効果があります。除菌*処方で水ぎわの黒ズミの発生を抑え※お掃除が楽になります。除菌率99%*です*すべての菌を除菌するわけではありません※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
15分間で簡単補強!
強度はコンクリート4倍!
-20℃でもOK!
プライマー処理不要!
長期保存可能!
水回りにも効果発揮!
プレミックス型、化学反応で硬化。
充填後15分~45分で車両通行可能。
硬質(シリカサンド混合)
通常のコンクリートの4倍の強度。
充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
U字溝底部の補修
硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)
危険物の類別非危険物
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 。・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 。・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 。・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 。・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 。・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) 。・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) 。・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 。・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 。・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など
成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他
使用方法スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。
希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍
液性弱アルカリ性(pH10.6)
耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可)
防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面
バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場
レストランなどの厨房、トイレ
水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など)
その他、水や油ですべりやすい箇所
タイプ土足用
長さ(m)15
全厚(mm)0.8
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。
集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。
用途洗濯水やトイレの水など災害時の備えに
仕様ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有
材質高密度ポリエチレン
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7032
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2890
質量(kg)300
奥行(mm)2300
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
10日以内出荷
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7021
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2450
質量(kg)230
奥行(mm)2100
1個
¥1,288,000
税込¥1,416,800
10日以内出荷
タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に
トラスコ品番124-7029
セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋
材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄
幅(mm)2100
質量(kg)140
奥行(mm)1250
1個
¥899,800
税込¥989,780
10日以内出荷
足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
仕様手洗器
幅(mm)870
質量(kg)74
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
水タンク容量(L)20
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
関連キーワード