こんなお得な商品も!

ビニールサンダル
モノタロウ
¥529
税込¥582
医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。
丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。
アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
色ネイビー
材質PVC
靴タイプサンダル
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26)
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
質量(g)約500
タイプ抗菌衛生サンダル
機能抗菌
靴タイプサンダル
水に濡れても安心な塩化ビニール製のサンダルです。
トイレなどにも最適な1足です。
汚れても丸洗いできます。
用途屋内外で。
材質塩化ビニール
サイズL
長さ(cm)約26
標準質量(g/片足)約265
靴タイプサンダル
室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。
材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)
付属品カップインソール
耐摩耗性に優れた底材を使用。ド定番のスリッパ。
ヒール高さ30mmで、少し足長に見える、歩きやすいスリッパです。
足幅3E
材質(アッパー)PVC
標準質量(g/片足)180(サイズ#8)
機能耐摩耗性
靴タイプスリッパ
こんなお得な商品も!

ビニールサンダル
モノタロウ
¥529
税込¥582
あると便利な水陸両用サンダルです。水まわりを気にせずに履けます。
標準質量(g/片足)250(Lサイズ)
材質PVC
靴タイプサンダル
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)LL(27)
色ブラック
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
エスコ品番EA910SA-23
タイプ抗菌衛生サンダル
標準質量(g/片足)約500
耐熱温度(℃)50~60
靴タイプサンダル
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。
軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。
甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。
材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル
靴タイプサンダル
材質ドーム:スチロール、排気フード:PP、取っ手:ABS、ビス:ステンレス
仕様UVカット・赤外線カット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×315×174
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
クッション性が良く、履き心地のよいサンド底タイプの雪駄、安心の日本製です。
靴タイプ雪駄
特殊配合によってスリッパに最適な強度とやゆらかさを持たせた素材は、耐水・耐薬品性にすぐれ、繰返し消毒しても耐久性があります。
ヒールの肉抜き加工により軽量化と適度なクッション性を持たせ、疲れない高さになっています。
日本人の足型に合わせて作られて入るのでスリッパと足がぴったりフィットします。 一体型で、底は特殊なすべり止め加工がしてあります。
色スカイブルー
材質塩化ビニル
機能耐水、耐薬品性、軽量、クッション性、滑り止め加工、抗菌加工
こんなお得な商品も!

スリッパ 抗菌 トイレ用
モノタロウ
¥569
税込¥626
シンプルなデザインで使いやすいトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで
足元を汚れから守ってくれます。甲裏はビニール素材で、お手入れカンタン。
抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
材質(表地・甲裏)PVC 抗菌剤入、(底)EVA
タイプ前閉じタイプ
適合場所トイレ
靴タイプスリッパ
どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別非危険物
1個(15包)
¥669
税込¥736
当日出荷
大きめの内寸で、ゆとりある設計のシューズボックスDSシリーズ。無駄なく必要人数に対応できるよう、さまざまなバリエーションを取り揃えています。オフィスや学校・図書館・病院等施設のエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス
材質本体・中棚:スチール塗装仕上げ
質量(kg)22.2
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(6人用)
内寸法(mm)W272×D360(中棚D180)×H263(上段H88、下段H160)×6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×381×959
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥55,980
税込¥61,578
13日以内出荷
こんなお得な商品も!

サンダル 耐滑 EVA製
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)200
靴タイプサンダル
クッション性、耐久性を兼ね備えた彩り豊かなサンダルです。
仕様【デザイナー】ロコ・サトシ
材質PVC
靴タイプサンダル
アミノ酸ベースのウイルス対策、抗菌消臭剤。気になる悪臭を包み隠すのではなく、ニオイの原因を素早く吸着・分解・除去が期待できます。消臭した空間は、天然香料のほのかな香りが包み込みます。生活空間全般・トイレ・下駄箱・ベッドなどに。
成分複合アミノ酸、植物抽出油、シュガーエステル、天然香料
材質本体/PET、ラベル/PP、ノズル/PP
高さ(mm)【ボトル】215
内容量(mL)300
抗菌加工の衛生的なサンダルです。
水に濡れても安心な塩化ビニール製です。
トイレなどにも最適な1足です。
用途屋内外で。
材質塩化ビニール
色ブラウン
タイプ抗菌衛生サンダル
靴タイプサンダル
通常の塩素剤と違い強い除菌力を持ち、様々なウイルス、細菌、カビなどを効果的に素早く除菌致します。
臭いの物質を根本から分解し、取り除く強い脱臭力です。
効果は約3か月持続します。
用途トイレ内や下駄箱、玄関や寝室等、においの気になる場所に。
成分二酸化塩素
色無色透明
質量(g)238
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×90
商品タイプ本体
効果除菌・消臭
1個(200g)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
強力な吸着効果と分解能力で、空気を浄化し続ける超高性能フィルターウイルスや花粉等のアレル物質、臭いの元となるタンパク質を吸着し、離さずに水(気体)と炭酸ガスに分解します。厚生労働省に認可された食品添加物を組み合わせているため、安心です。PM2.5、排気ガス、ニコチン、タール等の有害物質を吸着し、離しません。
用途エアコン、空気清浄機、ゴミ箱、ポータブルトイレ、スリッパ・靴、下駄箱等
付属品ファスナーテープ
寸法(mm)1000×5000
アズワン品番7-6894-01
使用期間約6カ月
1枚
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤
人体には無害で効果は約1年間
これでお風呂掃除がラクになる
「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。
驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。
もうこれでカビの発生は心配ありません。
設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。
また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。
善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1.5
質量(g)50
縦(cm)14(フック部除く)
横(cm)7
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。
センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。
市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ
セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚
質量(g)155
消費電力(W)5
定格電圧(V)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8
定格電流(A)1
全光束(Lm)60
色温度(K)3000
紫外線放射強度(μW/cm2)100
寿命40000h
検知距離(m)2以下
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式マグネット
設置場所屋内
紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270
配光角度(°)可視光/紫外線:120
関連資料(1.52MB)
照射距離(m)≒6
待機電流0.7
動作温度範囲(℃)-15~45
USBタイプType-c
電球の種類LED
切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間
連続点灯時間(分)(最大)1
連続照射時間(分)(最大)1
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。
速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。
エタノールによる抗菌効果もあります。
この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。
下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱
商品タイプ本体
使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤
人体には無害で効果は約1年間
これでお風呂掃除がラクになる
「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。
驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。
もうこれでカビの発生は心配ありません。
設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。
また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。
善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1.5
質量(g)50
縦(cm)14(フック部除く)
横(cm)7
1パック(3個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。
使用場所冷蔵庫
商品タイプ本体
本体幅(mm)37
本体寸法(mm)奥行37
本体高さ(mm)135
本体質量(g)110
充電時間約2.5時間
使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日
バッテリー寿命充電回数約500回程度
付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W)125
電源AC100V 50/60Hz
乾燥時間(分)約80
本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)
除湿量最大100mL
タイマー約90分
1個
¥6,990
税込¥7,689
9日以内出荷
自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭を不織布で包み、お洒落なグレーのポリエステル地でカバー。クローゼット、タンス、押入れ、靴箱、スーツケース、トイレ、車内などに。1カ月に2~3回程度、天日に干すと効果が回復し、くり返し使えます。
仕様標準的な有効期間は、開封後、約4~6カ月。(使用条件によって異なります)
材質内容物成分:竹炭、材質:カバー/ポリエステル不織布、リング/スチール
寸法(mm)75×33×225
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
本品の天然精油のアロマ効果により副交感神経が優位な状態になると、血圧や脈拍数が下がり、呼吸が穏やかになってリラックスしやすくなります。
用途カーテン・スリッパ・下駄箱・玄関・トイレ・車内等の消毒と芳香にも適しています。用途:寝具清浄・除菌・消臭・芳香
材質ラベンダー精油・ゼラニウム精油・サンダルウッド精油・マンダリン精油・オレンジ精油・エタノール・消臭剤・水
区分新品
関連キーワード
1
2
次へ