49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧AC1500V 1分間 表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付ネジ径M12×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチボックス
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途内装パーツ 材質ステンレス 寸法(mm)100×160×45 タイプ6Pタイプ 定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ 仕様RoHS対応品(3C)止め金具付 材質鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚 電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38 口数4 定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A USBポート数あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スイッチON-OFF 使用可能電力DC12V・20A、DC24V・10A 取付穴径(Φmm)12 タイプ差込式 種類スナップスイッチ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチパターンON-OFF 使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き
用途電装製品のON-OFFに 種類トグルスイッチ スイッチON-OFF 付属品スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応) シルバー(ノブ) 適合板厚(mm)1~3 コード長さ(mm)約450 コードコード:0.5sq相当 使用可能電力DC12V・5A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm)6.5
1個
399 税込439
当日出荷

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-40
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格S-8AW(ニツカイ) 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.85MB) 図解NoBSM-640SLT-B 12M スイッチボックス部品_No.12、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.12、SSA-V602C 計器パネル-2部品_No.27、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.12
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格S-1F 部品名称トグルスイッチ 関連資料展開図1(1.92MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 図解NoGX-1500J 電装品部品_No.75、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.31、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.41、VSM110-15 操作ボックス部品_No.20、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.41、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.41
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格P25027A-0000 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.8、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.10、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.19、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.43、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.8、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.16、SSA-V1000C 計器パネル部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 スイッチボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.30、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.5など
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格KY-730522 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.10、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.19
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格ZM118-201-00 部品名称トグルスイツチ 関連資料(1.22MB) 図解NoBSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.17
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格ユーシンP110320-000 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 スイッチボックス部品_No.16、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1 スイッチボックス部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1(14M) スイッチボックス部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 スイッチボックス部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.16、BSM-840SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.16
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
備考S-1B 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoKBM-501D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.9、KBM-500D 操作ボックス部品_No.16、KBM-502D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.9、KBM-500D-1 操作ボックス部品_No.16、KBM-503D 操作ボックス部品_No.8、KBM-500D-1(改訂版) 操作ボックス (KBM-500D-1)部品_No.16
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
備考Sタイプ 規格KY-730521 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.12、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.11、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス部品_No.15、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.10、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス AU自動調圧部品_No.10、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.10、BSM-1060SLT スイッチボックス部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.10、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.10、BSM-1550L-22DUBK スイッチボックス部品_No.10、BSM-1350L-18AU スイッチボックス部品_No.10など
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格P25039B-0000 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoBSM-1350L-18DUBK スイッチボックス部品_No.13、BSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.15、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 スイッチボックス部品_No.10、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.13、BSM-630SLT-BC2-1 スイッチボックス部品_No.11、BSM-1230SLT-C2 スイッチボックス部品_No.19、BSM-1030L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.10、BSM-1550L-22AUBK スイッチボックス部品_No.13、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.10、BSD-6020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.15、BSM-1270SLT(18) スイッチボックス部品_No.12、BSM-1230L スイッチボックス 電装品部品_No.10など
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格S-28AWニツカイ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.77MB) 図解NoKG-4R スイッチボックス,ワイヤハーネス部品 トグルスイッチ_No.9、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.19、KBM-3015D-2 スイッチボックス部品_No.4
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoCBM-520SLT キャビン用操作装置 スイッチボックス部品_No.13、KBM-3015D-2 スイッチボックス部品_No.7、BSM-840SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.27、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.15、SSA-α1003-1 計器パネル部品_No.27、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス Vタイプ部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.15、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.18、BSM-1240SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-2部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.13など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoBSM-1240SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.13、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23、BSA-650シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.22、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.16、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.11、BSM-1070SLT スイッチボックス部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.13、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
219 税込241
3日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATLE4シリーズ
エコ商品
クリップ機構の採用により高接触信頼性です。 丸洗い洗浄が可能です。
スイッチ特性ON-ON 極数2極 端子形状P/C端子 形状(ボックス)4極ボックス 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA ブラケット付き 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最大定格にて10000回 耐電圧(V)AC500 1分間
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ(T35685)
部品名称トグルスイツチ(T35685) 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 図解NoVSM110-15K 操作ボックス部品_No.40、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.40、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.40、VSM110-15 操作ボックス部品_No.19
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ) 動画あり
仕様シングル 付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ダブル 付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ) 動画あり
仕様シングル 付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質黄銅 仕様ダブル 種類トグルスイッチ 付属品取付ブラケット専用スライドボックス
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ) 動画あり
付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格OTAX(カブ)ATD53 部品名称トグルスイツチ(ラジコン-シユドウ) 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoMS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.33、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.14、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.13、MSA513R2T-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.21、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.14、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.25、MSA513R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.25、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチボックス
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途内装パーツ 材質ステンレス 寸法(mm)100×295×45 タイプ12Pタイプ 定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用 材質アルミニウム 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)