締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能
エスコ品番EA639SF-11
材質ステンレス
寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55
質量(g)70
締付け能力163kg
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様縦ラッチ型
エスコ品番EA639FA-2
材質ステンレス製
寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6
質量(g)700
締付け能力900kg
取付穴(mm)Φ7.1×4
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])78.5(8)
材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)54.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)88
許容荷重(N[kgf])687(70)
材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型
エスコ品番EA639FE-1
材質スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6
締付け能力400kg
取付穴6箇所
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
仕様ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番EA639FB-2
寸法(mm)(取付金具)60.3×54
材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)680
締付け能力900kg
取付穴(mm)Φ8.5×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様ラッチ型、横フック型
エスコ品番EA639FF
材質スチール亜鉛メッキ
寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26
全長(mm)167
質量(g)155
締付け能力200kg
取付穴8箇所
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型
エスコ品番EA639FE-2
材質スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8
締付け能力700kg
取付穴6箇所
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番EA639FB-1
寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4
材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)225
締付け能力318kg
取付穴(mm)Φ6.3×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌々日出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能
エスコ品番EA639SF-21
材質ステンレス
寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1
質量(g)270
締付け能力170kg
取付穴(mm)Φ5.6×4
ベーススタンダード
フック径(mm)8
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能
エスコ品番EA639SF-12
材質ステンレス
寸法(mm)44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5
質量(g)225
締付け能力318kg
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
仕様縦ラッチ型
エスコ品番EA639SF-1
材質ステンレス製
寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26
質量(g)113
締付け能力225kg
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ重さ = 680g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
別添のU字ボルトと取り付け具を使って、クランプを垂直又は水平配置で組み立て可能. RS Pro の安全ラッチ付きプッシュプル型トグルクランプです. メーカー独自の RS Pro ブランドの安全ラッチ付きのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又は端部を使用して低プロファイルを実現する利点を備え、高さ制限のある用途に最適です。手動クランプのクランプ ARM を、閉じた位置と開いた位置の両方に保持し、振動によって意図しない開閉や、クランプが頭上に取り付けられている場合を防止します。. 特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。. クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。. ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ラッチ・トグル・クランプジョー開口 = 70mmジョー深さ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ重さ = 680g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
0
仕様タイプ = ラッチトグルクランプジョー開口 = 70mmジョー深さ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能
エスコ品番EA639SF-13
材質ステンレス
寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5
質量(g)680
締付け能力900kg
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ重さ = 680g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様タイプ = ラッチトグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)
スイッチ動作ラッチ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
装着方式PCB
ターミナルタイプスルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ