ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色透明
1個
¥244
税込¥268
4日以内出荷
気品漂よう透明感が美しさを引きだします。ポリカーボネイト製で耐久性に優れています。料理やサービスに合わせて、カバーをお選び下さい。衛生的で、中の料理が見えるので演出効果も大幅UP。1220サイズには、<PKK34>角ディスプレイトレーDT1220CWと<AHC13>フードパンフルサイズ(1/1)(外径:530×325)12CW・12CWB・14CW・14CWB16CW・16CWB・18CWがセットできます。1826サイズには、<EKM01>カムトレー1826(外径:652×452)と<AHC23>フードボックスフルサイズ(外径:660×457)18263CW・18266CW18269CW・82615CWがセットできます。
形状角
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色スモーク
熱変形温度(℃)120
全光線透過率(%)79~80
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラックユニット = 5U外形寸法 = 222 x 483 x 466mm外部高さ = 212 mm外部幅 = 436 mm外形の奥行き = 466mm色 = グレー換気 = Y外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = RoHSトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
気品漂よう透明感が美しさを引きだします。ポリカーボネイト製で耐久性に優れています。料理やサービスに合わせて、カバーをお選び下さい。衛生的で、中の料理が見えるので演出効果も大幅UP。1220サイズには、<PKK34>角ディスプレイトレーDT1220CWと<AHC13>フードパンフルサイズ(1/1)(外径:530×325)12CW・12CWB・14CW・14CWB16CW・16CWB・18CWがセットできます。1826サイズには、<EKM01>カムトレー1826(外径:652×452)と<AHC23>フードボックスフルサイズ(外径:660×457)18263CW・18266CW18269CW・82615CWがセットできます。
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
材質ステンレス
種類山座金(シボリワッシャー)
適合車種BMW、R 1200 R (2007-2010)
1個
¥48,980
税込¥53,878
36日以内出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)10
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
全光線透過率(%)89
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
こんなお得な商品も!

ポリカ中空ボード
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。
空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。
耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。
軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。
幅(mm)910
仕様両面UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
特性防水・防塵
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.64
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4
特性防水・防塵
材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:1
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)148
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5
防塵防水性能54
光束(Lm)550
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)550~200
照射距離(m)25
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質アルミダイキャスト
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8
使用温度範囲(℃)-40~80
定格電圧(V)400
定格電流(A)17.5
保護等級IP65
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(導電板)真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。
トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。
マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。
360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装
付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル
質量(g)60
切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯
本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1
充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)
動作温度(℃)-10~40
使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。
稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タンクバッグにもウエストバッグにもなる2WAYバッグ。バイク乗車時は8inまでのデバイスが収納可能なNAVIタンクバッグとして、バイクを降りればウエストバッグとして使用できる、使い勝手がよくファンクショナルでファッショナブルな2WAYバッグです。タンクバッグとして使用するときはフロント面をトップクリアのNAVIスペースにし、その下にグローブをしたままでもコインの取扱のし易い大きなコイン収納スペースを用意。バイクを降りた後はフロント面を上下入れ替えることでウエストバッグに早変わり。シーンに合わせた使い勝手の良さが最大の魅力です。メインスペースにはカード収納スリット、ペン収納、小物ポケット、大型スリットとバッグ内の仕分けもし易い多彩なポケットを用意。身の回りの貴重品収納に最適です。トップクリアスペースのベース部分にカモ柄など個性豊かなデザインを施しました。
用途パワーライトマグネット装備/タブレット対応/ジャックホール装備/インナーフレーム/飛散防止ベルト装備/トップクリアレインカバー装備
色オールブラック
容量(L)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×80(最大)
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
適合小窓
トラスコ品番195-0030
材質ポリカーボネート
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)4
色透明
適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
タイプ = 換気トップカバー。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面の機密データを盗み見から守るセキュリティフィルター。14インチノートパソコン用専用デザイン:14インチワイドスクリーン(16:9)ディスプレイにフィットする設計(サイズ:310 x175mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用してベゼルレスディスプレイに固定。ベゼルのあるノートPCには、スライドマウントタブを使用して装着
仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面
付属品プライバシーフィルター、粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド
材質(エンクロージャタイプ)プラスチック
色透明
質量(g)98
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)17.5×31
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
タイプ = 換気トップカバー。材質 = スチール。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
APERA光学式溶存酸素センサーの特長
従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。
測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。
測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。
30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。
隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。
測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。
消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。
温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。
DO850の製品特徴
塩分、大気圧補償により信頼性の高い測定が可能。
測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。
折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。
暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
樹脂製保護カバーを装着、すべりにくく、野外測定に安心。
持ち運び便利のキャリングケースつき。
測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0%
電源単三乾電池×3個
測定項目DO/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1%
温度補償0~50.0℃ 自動
応答時間≦30s(25℃、90%応答)
コネクタ8ピン
校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
¥148,800
税込¥163,680
22日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:13.3インチMacBook Pro 2020/2022の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。13.3インチMacBook Pro 2020/2022専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。フリップ式&両面使用可能: プライバシーフィルターを取り外さず、さっとめくり上げて画面を人に見せることができるフリップオーバーマウント機能。取り付け時に、アンチグレアマット(非光沢)面または色鮮やかなハイグロス(光沢)面を選択。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して13.3インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
セット内容1 - プライバシーフィルター/2 - フリップオーバータブ/1 - リフティングタブ/1 - 粘着ストリップキット/1 - 拭き取り布/1 - クイックスタートガイド
色ブラック
高さ(mm)0.5
質量(g)100
タイプエンクロージャ:プラスチック
フィルターサイズ(mm)(横×高さ)299×195
視野角約60度(左右約30度)
適合モニターサイズ13.3インチ
縦(cm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)29.9
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対10
取り付け用ハードウェア向き:水平、取り付けオプション:モニタ正面
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ