めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質構造用鋼
対辺12角
二面幅(mm)14
トラスコ品番853-1373
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-1371
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)19.5
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。
ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。
エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので
深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。
ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。ゴースルーラチェットとゴースルーソケットは、貫通式のため長く突き出たボルトも問題なく使用できます。ゴースルーラチェットは、首振り機構付きです。12段階15度の角度調整で固定できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。電設工事、設備工事に。
セット商品数13
トラスコ品番381-3509
質量(kg)1.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)255×140×45
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
差込角(mm)12.7/22
セット商品数12
1個
¥9,555
税込¥10,511
5日以内出荷
アルミホイール対応。
超薄型タイプ。
クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。
12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)76
材質クロムバナジウム鋼
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)37
ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。
ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。
握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm)143
質量(g)180
適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87
アズワン品番64-1094-20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角12角
関連キーワード