262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として トラスコ品番789-6743 材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材) 幅(mm)34 全長(mm)1800 質量(kg)1.5 奥行(mm)145 柄径(Φmm)32 板厚(mm)(頭)9 頭の全長(mm)111
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材 板厚(mm)9 柄長さ(mm)1800 爪長さ(mm)115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。 刃幅(mm)45
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

岩崎製作所木製 長鳶
角型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)120 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)120
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫 爪長さ(mm)約48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など 材質(柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎製作所木製 長鳶
丸型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状
1本
5,798 税込6,378
欠品中

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。 材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりとしたヘッドと鋭い刃先が原木をしっかり捉え、移動、運搬作業の効率を上げてくれます。柄の長いラージタイプ。
長さ(mm)850 質量(g)400
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。 材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
37,980 税込41,778
7日以内出荷

消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製 幅(mm)60、受け口:26 高さ(mm)68 穴ピッチ(mm)20
1個
389 税込428
当日出荷

SENNARI鉤山鳶
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。 刃幅(mm)65 爪長さ(mm)125 先幅(mm)180
1個ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱
34,980 税込38,478
7日以内出荷

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm)Φ57.7×47 内径(Φmm)台座:35 取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質AS 寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エムズジャパン土焼トビ口徳利
容量(mL)378 材質陶器 タイプ瀬戸焼 直径×高さ(mm)70×165 TKG品番9-2284-1601 TKG品番(2017)6-2070-2201
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用自動錠
材質本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC 仕上本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。
材質アルミ製 幅(mm)50 高さ(mm)97.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別扉付コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工品 口数3口 入数(個)1
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-105 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
465 税込512
翌日出荷

ビットスルー両口Wソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様ビット刃先:+2・+2 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質(本体)スチール 対応18Vインパクト対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷

集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。 ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180度回転プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント形状2P
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用引手 85-SA
付属品皿ビス M4×8 4本 材質SUS304 寸法(mm)102 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用引手 87-S
付属品皿ビス M4×8 4本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)490 適合ホース内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
52,094 税込57,303
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷