平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
タイプ袋
対辺(mm)21
ねじ径(mm)12
ピッチ1.5
全長(mm)37.5
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
貫通タイプです。
用途ホイールナット
材質炭素鋼(クロームメッキ)
質量(g)約28(1個あたり)
タイプ貫通ナット
テーパー60°
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途車のメンテナンス
色シルバー
ねじ寸法M12
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)21
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途車のメンテナンス
色シルバー
ねじ寸法M12
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途車のメンテナンス
色BK
ねじ寸法M12
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
全長(mm)23
タイプ袋ショートツバ付
ねじ径M12
表面処理クロムメッキ
袋式のホイールナットです。
用途ホイールナット
材質炭素鋼(クロームメッキ)
タイプ袋
ねじ径(mm)12
角度(°)60
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
ねじ径M12
表面処理クロムメッキ
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
二面幅(mm)19/21(キー)
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ貫通
色クロームメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード