1個
¥66
税込¥73
当日出荷
セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
セット内容MT3:90189-06018MT12:90189-06013MT13:90189-06006MT24:90467-06091MT27:90467-07029MT48:90467-08182-C0MT51:90044-67383-000MT63:90467-09139MT78:90189-06157MT102:90189-06065各10個
タイプトヨタ(板金用)
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自動車でよく使うサイズのネジを集めました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
タイプ袋
対辺(mm)21
ねじ径(mm)12
ピッチ1.5
全長(mm)37.5
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を30系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をC-HRやシエンタ等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、スピードナット×2、取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
一部トヨタ車において、プリワイヤーを使用し、アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態フロントビュー
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品カメラ、ナンバーブラケット、ダイレクト接続ケーブル、カメラ取付ねじ×2、バンドクランプ×10、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)56(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)DC6(5~9)
消費電力(W)1.1(6V)
ケーブル長(m)2
コード長さ(m)1.5
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)
解像度水平:330TV本以上(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ