20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1577-03
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷



小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

多治見無線電機Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ
エコ商品
仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式 取付方式パネルマウント 材質(ボディ)めっき/ニッケル 材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)0 → 500 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1 電源100V(50/60Hz)0.7A 吸気管径(Φmm)外径8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204 騒音値(dB)50 到達真空度約110hpa 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
1台
43,120 税込47,432
当日出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様絶縁型レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

種類中継コネクタ アダプタタイプBNC-BNC 嵌合部形状ジャック・ジャック コネクタBNCメス・メス アズワン品番64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷