「トライメイト usb dc」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ1DC 付属品8種変換プラグ オス形状USB Type-A ,DC 変換タイプオス - オス コネクタ2USB Type-A
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト 質量(g)440 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷



スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000 質量(g)410 仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200 入力5V/3A 保証期間1年 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数3個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子Type-C 給電端子USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約195 USBポート数2個口 入力microUSB:DC5V/2.1A 出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 ブラック 質量(g)27 ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm)5.5 ケーブル長(cm)91.4 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプUSB2.0 プラグ内径(Φmm)(DC)2.1 変換タイプメス - オス コネクタ1DCプラグ(タイプM) コネクタ2USB Type-A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EC-C03BK モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド エレコム 動画あり
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m) 適合規格○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A)3/2/1.5 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(分)約430※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9、USB-Aは5 定格出力電流合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A 繰り返し使用500回 バッテリー容量(Wh)37
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格リチウムイオンポリマー 出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力Type-C:DC5V/2.1A 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm)1800 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)45 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm)5.5 製品幅(mm)15 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプUSB2.0 プラグ内径(Φmm)(DC)2.1 変換タイプオス-オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm)914 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)27 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm)5.5 製品幅(mm)15 コネクタAUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 プラグ内径(Φmm)(DC)2.5 変換タイプメス - オス コネクタ1DCプラグ(タイプN) コネクタ2USB Type-A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A)3 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで) 質量(g)1580 出力波形矩形波(疑似正弦波) 充電時間(時間)7 コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで) アズワン品番64-9675-02 コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで) バッテリー寿命500回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)1.2 供給電源DC5V、0.5A
1個
特価
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)5 オス形状USB Micro-Bプラグ メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
689 税込758
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

大容量10000mAh iPhone/スマホ対応 持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル 2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電 ”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 電池残量表示LED搭載 電池残量を4つのLEDで表示 過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計 過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様機内持ち込み可、PSE適合品 入力端子microUSB×1 電池残量表示あり 出力端子USB-A×2 充電端子microUSB 給電端子USB-A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大12ポート同時使用可能です。USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート、合計出力 DC 5V14.4A(72W) となります
用途USB-Aでの作業時に 仕様入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 14.4A 72W(12 ポート合計) 寸法(mm)152×86×33 ホワイト 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)310 電源コード(m)1.5 USBポート数USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途デスクワークに 寸法(mm)500×22×85 ブラック 質量(g)230 電源USB給電 DC5V 1A タイマー約60分 光色電球色、白色、昼白色
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

トライメイトUSB充電器 PD対応 18W
Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。 寸法(mm)40×40×46 ホワイト 質量(g)40 出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまで コネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1 入力AC100V-240V 50/60Hz USBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
用途デスクワークに 寸法(mm)500×22×85 ホワイト 質量(g)230 電源USB給電 DC5V 1A タイマー約60分 光色電球色、白色、昼白色
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS 寸法(mm)250×124×105 質量(g)400 電圧(V)5 消費電力(W)10 適合車種DC12/24V車専用
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷