20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚くて丈夫な表紙&ポケット。カラーバリエーションも豊富。 固定式。台紙あり(表紙と同系色)。 グリーン購入法適合品。
サイズA4タテ グリーン購入法適合 仕様固定式、台紙あり 材質(表紙・ポケット)再生PP 幅(mm)231 高さ(mm)307 ポケットタイプ上から入れるタイプ
1冊
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に タイプ引出し小60個 引出し数60 仕切板60 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350 静荷重(kg)80 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 動画あり
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。 消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。 ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。 カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質ポリエステル
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能) 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)6 幅(mm)35×35
1本ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状折りたたみ式 昇降方式足踏み油圧式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
なし 仕様完成品 付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ 材質(本体)スチール 材質(扉)ABS樹脂 均等耐荷重(kg/段)10
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筒状のシュートに傘を一本ずつ収納する構造で、傘同士がからみません。
収納本数(本)(傘)36 収納数36 材質シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリプロピレン、フレームパイプ:スチールパイプ(ユニクロメッキ) 質量(kg)5.6 高さ(mm)496 奥行(mm)362 間口(mm)710 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品 材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ) 寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80 質量(g)420(帽体295) 種類折りたたみ 適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲) ひもタイプワンタッチ式バックル 使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9458 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷