バン・小型トラック用(1~3.5tクラス)スタッドレスタイヤ。
冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求
用途タイヤ・足回り
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプバン・小型トラック
バン・小型トラック/バス用 スタッドレスタイヤ。ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。
用途タイヤ・足回り
本数1
偏平率(%)80
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプバン・小型トラック/バス
本数1本
適合ボディタイプ小型・中型トラック
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプワゴン・ミニバン
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
関連資料適合表
当商品はスタッドレスタイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) W300。【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT。【タイヤ説明】 :軽商用車に求められる基本性能を追求
用途バン・ライトトラック
本数4本
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) W300
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
適合ボディタイプ軽トラ・軽バン
1セット(4本)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです。タイヤ性能 : 氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能において大きな進化を遂げた、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
用途軽トラ・軽バン
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO
タイヤサイズ145R12 6PR
ホイールD,O,S(ディーオーエス) SE-10R plus
適合車種軽トラ・軽バン
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
ホイールサイズ12インチ 4.0J 4-100 +42
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表(0.7MB)
強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。
(さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)
独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。
装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。
走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。
チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地
使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途トラック・バス等の大型車向け
材質ポリエステル
材質(ゴム)天然ゴム
関連資料(0.3MB)
・トラクション性能と耐摩耗性を向上。・ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145L 16PR LM328
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145L 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥35,190
税込¥38,709
4日以内出荷
・一般道路から高速道路まで幅広いコンデイションに対応。・旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145M 16PR LM217
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥33,440
税込¥36,784
4日以内出荷
・摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性能を追求。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145M 16PR LM517
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥39,010
税込¥42,911
4日以内出荷
・耐摩耗性を省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ。・耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145J 16PR LM305
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145J 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥35,190
税込¥38,709
4日以内出荷
・省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。・耐肩落ち摩耗。ライフも向上。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別245/70R19.5 144/142L 18PR LM277
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ245/70R19.5 144/142L 18PR
外径(mm)約839
タイヤ幅(mm)約245
リム径(inch)19.5
偏平率(%)約70
1本
¥24,200
税込¥26,620
4日以内出荷
冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個
適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)
適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮
ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。
サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。
峠道・カーブ・坂道で安定
サイドバンド不要
ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応
坂道や峠道でもスムーズに走行
横すべりしやすいカーブ路面でも安定
耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表
車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプワゴン・ミニバン
付属品無し
材質鉄製
形状ラダー(ハシゴ型)
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボディタイプ小型・中型トラック
当商品はオールシーズンタイヤ4本setです。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。突然の降雪でも高い安心感で走行が出来る為、業務の継続が可能に。レジャーシーンでは活動フィールドをさらに広げることのできる、仕事と遊びの両面でしっかり支えるバン・ライトトラック用オールシーズンタイヤ。【特徴・性能】。四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ。スノーフレークマーク。ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮。冬タイヤ規制時においても走行可能。【こんな方におすすめ】。突然の雪でもあわてずに走りたい。チェーンの装着が苦手。スタッドレスタイヤは保管場所に困る。シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒
用途バン・ライトトラック
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) VECTOR 4SEASONS CARGO
偏平率(%)80
ブリザック史上最高の氷上性能。
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的。
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途タイヤ・足回り
摩擦ライフと氷上性能を高次元で両立させ、経済性と安全運行を追求。冬タイヤとしての摩擦ライフ15%向上※W979を100とした場合の指数です。氷上ブレーキ6%短縮※W979を100とした場合の制動距離指数です。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
本数1本
タイヤサイズ185/75R15 106/104N
タイヤ幅(mm)179
リム径(inch)5
偏平率(%)75
タイヤ外径(mm)663
メーカー商品コードLYR08108
適合ボディタイプ小型トラック・バス用(1~3.5tクラス)スタッドレス
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
付属品バルブ付
材質スチール
仕上シルバーペイント
関連キーワード