寸法(mm)1000×1200
色白
原材料に日本製のポリエチレン発泡ビーズを使用しているので曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません。
L型の肉抜きにより、他社製品と比べて軽量化が図られていて、同じ重量の他社製品を大きく上回る耐衝撃性能を備えております。
肉抜き部分は手でつかみやすい形状になっています。
発砲ビーズに帯電防止処理を施しているので塵やほこりが付着する心配もありません。
用途トラック輸送用緩衝材に
材質日本製ポリエチレン発泡
色グレー
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材
材質PE(帯電防止)
色グレー
トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!!
凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。
折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。
電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。
エコ&低価格
独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。
フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。
商品を優しくホールド
商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。
重ね方で厚みが変化
Lサイズ1枚で厚み50mm
凸凹の凸を2枚合わせると100mm
凸凹を互い違いにすると85mm
組み合わせにより、厚み調整が可能です。
用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。
色グレー
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー
種別緩衝スペーサー
材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)
色ブルー
加工端面被膜なし
構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。
高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。
トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。
汚れが目立ちにくいグレー。
帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として
寸法(mm)1200×1000
材質高発泡ポリエチレン(帯電防止剤入り)
色グレー
トラック輸送の定番アイテム!!
持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。
折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。
汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)
色グレー
関連資料適合枚数一覧(0.34MB)
パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
色ライトグレー
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
極めて高い衝撃吸収性をもっており、繰り返し衝撃に対して変形や劣化が非常に少ないです。
また、国産ターポリンを使用していますので耐候性も高いです。
用途精密機器の輸送に。
材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)50
色ブルー
ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。
高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。
適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。
※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。
自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
色白
積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として
材質発泡ポリエチレン
色グレー
タイプスタンダード
関連資料製品資料(2.9MB)
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
フィルム被覆なし(発泡単体)、ソフトタイプブルー
材質高発泡ポリエチレン
色青
サイズ(mm)1000×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
用途荷物の緩衝スペーサーに。
材質ポリエチレン発泡ビーズ
仕様スリット状指穴付
色グレー
2018年トラスコ掲載ページ6 1853
曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。
原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
用途トラックの輸送用緩衝材、緩衝スペーサーとして
仕様スリット状指穴付
材質日本製ポリエチレン発泡
色グレー
関連資料ロジボードカタログ(0.99MB)
主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
寸法(mm)袋:約250×300
梱包物に合わせてピタッと密着梱包。包装材コストの削減もできます。軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後ものり残りがありません。リケイ紙も不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。※一部の金属、プラスチック、ガラスには粒跡がつくことがありますので、直接の梱包はさけてください。
仕様●サイズ:1200mm×10m●厚み(mm):約3●材質:PE●片面全面粘着
アズワン品番65-9341-46
1巻
¥6,420
税込¥7,062
翌々日出荷
積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
今までに無かったハードタイプもラインナップ。スタンダードタイプと比べより堅牢で耐久性が向上しています。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として
材質発泡ポリエチレン
色ブルー
タイプハード
関連資料製品資料(2.9MB)
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型
タイプ中空タイプ
寸法L(mm)3000
ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150
主材質熱可塑性エラストマー
PACK AIR EASi2専用のエアー緩衝材ロールです。植物由来で環境に優しいバイオマスフィルムを使用。ミシン目入りなので一粒ずつ切り分けて使用できます。
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増!
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状K型
タイプ中空タイプ
寸法L(mm)2000
高さH(mm)100
質量(kg/m)7.2
幅W(mm)150
ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100
下穴径d(Φmm)5-20×34
主材質熱可塑性エラストマー
推奨取付ボルトM16
高さh(mm)63
上穴径D(Φmm)40
トランポリンのようによく跳ねる!。新感覚エアーマット
仕様●幅200cm×長さ300cm×厚さ20cm●重量:22kg●材質:PVC●屋内用●空気注入排出口2箇所付(逆止弁付)●金具不使用●空気を抜けば持ち運び出来て収納しやすい。●中心線があるから指導しやすい。●空気の注入量を調節する事で弾力が変わります。●空気ポンプ別売●韓国製
アズワン品番65-9691-95
1枚
¥279,800
税込¥307,780
22日以内出荷
トランポリンのようによく跳ねる!。新感覚エアーマット
仕様●幅200cm×長さ600cm×厚さ20cm●重量:46kg●材質:PVC●屋内用●空気注入排出口2箇所付(逆止弁付)●金具不使用●空気を抜けば持ち運び出来て収納しやすい。●中心線があるから指導しやすい。●空気の注入量を調節する事で弾力が変わります。●空気ポンプ別売●韓国製
アズワン品番65-9691-96
1枚
¥399,800
税込¥439,780
22日以内出荷
帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。
厚さ(mm)40
色グレー
荷物を大切に守る軽量仕切板です。合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。
厚さ(mm)9
寸法(mm)1820×910
仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付
材質ポリプロピレン製(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。
寸法(mm)1800×900
材質PP(ポリプロピレン)
色グレー
短辺(mm)(外寸)900
長辺(mm)(外寸)1800
こんなお得な商品も!

緩衝マット
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。
色ブルー
材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム
2018年トラスコ掲載ページ6 1645
360°回転自在バルブで作業効率アップ!!
使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
折り目にそって簡単収納!!
使用は簡単。
荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。
回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。
寸法(cm)シングル(150cm×210cm)、ダブル(190cm×210cm)
その他毛布の種類はご指定いただけません。
種別緩衝材(毛布)
1束(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)伸張時:5、伸縮時:15
色青
高さ(cm)110
材質(中綿)ポリエステル綿
1束(10枚)
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
こんなお得な商品も!

中古毛布
モノタロウ
¥8,498
税込¥9,348
使用済みの毛布を洗浄した商品です。
用途引越し・運搬・荷物や楽器の保護及び下敷き・ペット用下敷き・大型機械の梱包・床や壁の養生・緩衝材など
種別中古
材質アクリル、エステル、ナイロンなど
色マルチカラー
寸法(cm)【カット】シングル:150×210・ダブル:190×210
1セット(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
こんなお得な商品も!

伸縮ストレッチパッド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番65-9341-42
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌々日出荷
フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。
仕様●サイズ(mm):300×450●材質:発泡ポリエチレン●入数:5枚
アズワン品番65-9341-45
1箱(5枚)
¥605
税込¥666
翌々日出荷
カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。
カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。
仕様●サイズ:W1350mm×H830mm●厚み:約20mm●材質:カバー/布(スムース)、緩衝材/ウレタン
アズワン品番65-9553-34
1枚
¥32,980
税込¥36,278
17日以内出荷
エアー抜けしにくく、折り・曲げが可能です。
また超軽量なので扱いやすく運送の緩衝材に最適です。
用途軽量商品用ワンウェイトラックボード
寸法(mm)1100×1200
関連キーワード
1
2
3
次へ