22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11688
1個
2,868 税込3,155
当日出荷

セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質鉄、一部ステンレス 適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 トラスコ品番848-9732 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)56 寸法H(mm)10.5 寸法d(mm)6.6 寸法L1(mm)94 寸法A(mm)30 寸法B(mm)8 寸法L2(mm)76 寸法T(mm)1.5 寸法W1(mm)36
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。 仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く) トラスコ品番821-7831 セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B) 全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740 質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500) 危険物の類別非危険物
1セット
7,798 税込8,578
欠品中

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 寸法L1(mm)62 寸法D(mm)6 寸法L3(mm)31 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)6 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)25.2 材質/仕上ステンレスSUS304 仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1袋
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,734 税込7,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 寸法L1(mm)76.5 寸法D(mm)6 寸法L3(mm)31 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)6 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)25.2 材質/仕上ステンレスSUS304 仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1袋
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)120 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

日東工業ドアストッパー
エコ商品
扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。
適合機種FBA、FBA-M、FOK、FOMS セット内容金具、パッキン、取付ねじ 材質本体:鉄、一部ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 トラスコ品番848-9733 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)59 寸法H(mm)11.5 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)30 寸法B(mm)8 寸法L2(mm)62 寸法T(mm)1.5 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

本体・受け・押えの3点セットの商品になります
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用 材質ステンレスSUS304 表面処理#400研磨相当
1組
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


車両走行中の落下防止に。 外し忘れの防止に。 紐を引くだけで簡単に外せる。
用途タイヤストッパー用連結ロープ ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)3
1個
919 税込1,011
当日出荷

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 トラスコ品番848-9735 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)57 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)125 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)94 寸法W(mm)10 寸法P(mm)31
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
仕様ダブルゲート
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
16,434 税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
1組ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)180 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷