両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25
テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)約2
高さ×幅(mm)25×33
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色黒
表面処理ユニクロメッキ
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。
スリーブ外径(Φmm)10
下穴径(Φmm)10.2~10.5
材質スチール
引張強度(kN)16.5
せん断強度(KN)27.5
大型低床4軸トラックのあおり板のへこみや傷防止に使います。荷下ろし時にあおり板を下した際ホイールのボルトとの接触を防止します。エペラン製のため小型のスペーサーとしても使えます。
用途大型低床4軸トラックのあおり板保護に
トラスコ品番379-6851
材質発泡ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)50
色グレー
縦(mm)600
横(mm)500
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×24×126
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
保管や積荷に適したコンパクトサイズ!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)2211
質量(kg)8.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)30~60
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
1本
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
工具なしで取付・取外し可能!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)1759
質量(kg)8.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)20~65
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219
1本
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
用途特装車・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)620
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11427
1個
¥3,841
税込¥4,225
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、(TK-20)1000×25×33
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
トラックの荷台への昇降を強力に補助
あおり厚~50mm対応
用途トラックのあおりの隙間に引っ掛けて、トラック用の簡易ステップとします。昇降の手助けを行います。
幅(mm)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×500
質量(kg)6
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)W:435
最大使用質量(kg)150
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
仕様手摺付き
幅(mm)450
全長(mm)800~1440
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)100
ステップ数2
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
関連資料チラシ(0.19MB)
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)52
踏ざん間隔(mm)289
材質EPP30倍
寸法(mm)500×600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)50
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
本体に廃プラ使用。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。
材質PE
寸法(mm)305×365×50
質量(kg)4
色ブラック
適合車2~4トンの中型トラック
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。
ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm)
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天場寸法(mm)427×400
設置寸法昇降面(mm)437
フック寸法(mm)内寸:63
関連資料(0.45MB)
最大使用質量(kg)150
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
長さ(m)6
1本(6m)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。
別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
材質アルミ(AL6005-T5)
幅(mm)35
全長(mm)3200
質量(kg)2.63
高さ(mm)13
タイプ軽量用
穴数32
最大使用荷重(t)1.5
適合ビスM6
取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。)
オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。
脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm)
※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)435
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート
天場寸法(mm)427×400
設置寸法昇降面(mm)519
フック寸法(mm)内寸63
関連資料商品チラシ(1.7MB)
最大使用質量(kg)150
軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連
付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m)
長さ(mm)6000
幅(mm)(内寸)25
質量(kg)1.8
長さ(m)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40
高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
あおりから出っ張らないから軽トラシートがかけやすい。軽トラの荷台幅にピッタリサイズ。盗難防止鍵付き。
用途工具入れ等に!
材質【本体・金具】アルミ合金板材・ステンレス、スチール
質量(kg)約12
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×387×285(突起部含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×335×275
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
トラックユーザー、運送等の荷物の積み下ろしの際にあおりに掛けて使用することの出来る、昇降ステップとなります。
幅(mm)450
全長(mm)800(1440)
質量(kg)6
色シルバー
1セット(2脚)
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
あおりの衝撃を緩和し、キズを防止します。軽トラックをキズから守ります。
用途あおりのキズ防止。
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【商品名】トラックシート 帆布スロープ美張り。【特徴】キャビンのガードフレームからリア側のあおりに傾斜をつけてのシート装着に無理なく綺麗に張れる規格サイズです。【用途】軽トラックシート1.93(1.73)×2.15。【注意】付属品なし
材質ポリエステル+PVCコーティング(帆布生地)
色ODグリーン
グリーン購入法適合
耐候年数(年)約5
ハトメ真鍮
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます。ステップの高さは4段階で調節可能です。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
段数4段階
耐荷重(kg)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:520×210×240(取付部分除く)、収納時:520×110×240(取付部分除く)
有効幅(mm)50まで
ステップ数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ