対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途機械機器や車輌の点検
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)390
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/4(0.25)ポンド
質量(g)225
寸法A(mm)94.5
トラスコ品番760-7601
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)16
全長L(mm)420
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/2(0.5)ポンド
質量(g)280
寸法A(mm)111
寸法D(mm)16
トラスコ品番818-8698
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。
コンクリート構造物の強度確認に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途機械機器や車輌の点検
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
硬度HRC55~60
使用クサビ小
主な用途機械機器や車輌の点検
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)S45C
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
電車・自動車(バス・トラック)の点検作業用ハンマー。打検ハンマー。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途点検作業用ハンマー。
材質(柄)樫
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)13
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)92
頭質量(g)130
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樫
主な用途機械機器や車輌の点検
呼称1/2ポンド
頭の全長(mm)112
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)295
質量(g)234
種類溶接用ハンマー
刃幅(mm)21
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。
ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)147~605
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途建築作業
球径(Φmm)17.5
質量(g)61
トラスコ品番335-3168
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード