アズワン品番1-4371-01
材質硼珪酸ガラス-1
枝外径(Φmm)10
摺合せ29/42
胴径d(Φmm)32
胴長さ(mm)200
1個
¥19,206
税込¥21,127
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
大容量の捕集が可能です。
仕様分離型
材質ガラス
全長(mm)135×360
接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12
アズワン品番1-6147-12
1個
¥28,500
税込¥31,350
当日出荷
寸法d(mm)250
寸法a(mm)25
寸法b(mm)150
寸法c(mm)50
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び32
材質ABS、PVC、PP
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様●図:B●容量 mL:500●摺合せ:34/45●外管寸法 mm:Φ60×295●コード番号:695-500B
アズワン品番65-8677-19
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用
形状直管
パイプ形状直管
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状U管
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
寸法d(mm)200
寸法a(mm)10
寸法b(mm)120
寸法c(mm)30
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様29/42(摺合 TS)
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ接続径:Φ10mm
用途金属製SトラップおよびPトラップ用
形状U管
パイプ形状U管
適合白色塗料焼付、塩ビ管VU・VP65用フランジ付
形状Sトラップ
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
呼び32
材質黄銅
形状U管
付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット
呼び径32
アズワン品番64-6504-23
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32
材質黄銅
呼び径32
アズワン品番64-6504-24
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状U管
呼び径25
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格370mm TS19/38
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
材質黄銅
形状U管
仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
入数10/箱
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
金属製排水栓用。ボトル式なので省スペース。
形状ボトルトラップ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
寸法d(mm)250
寸法a(mm)20
寸法b(mm)150
寸法c(mm)40
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
寸法d(mm)200
寸法a(mm)15
寸法b(mm)150
寸法c(mm)35
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
寸法d(mm)200
寸法a(mm)12
寸法b(mm)120
寸法c(mm)30
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
形状Pトラップ用L管
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19
寸法a(mm)280
球径(Φmm)53
下部(SPC)SPC-19
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様白色塗料焼付、塩ビ管VU・VP65用フランジ付
形状Pトラップ
タイプPトラップ(洗し用)
配管VU65,VP65用
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
形状液体
商品タイプ業務用
1個(1.2kg)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-35
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。
製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。
材質アルミニウム合金
全長(mm)204
質量(g)195
最大開き(mm)68
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様●図:A●摘要 mL:500mL用●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●コード番号:695-500A
アズワン品番65-8677-14
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
備考DPE型共通
コード200750
アズワン品番65-0566-54
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ