カテゴリ

  • 制御機器(2,255)
    • トランス(479)
  • 電動工具(149)
    • 変圧器/トランス(72)
  • 自動車純正部品(5,603)
  • トラック純正部品(2,898)
  • 建築金物(1,629)
  • 空調・電設資材(1,459)
  • 農業機械(1,411)
  • メカニカル部品(562)
  • 科学研究・開発用品(460)
  • バイク部品(434)
  • パソコン/周辺機器(346)
  • バイク純正部品(231)
  • 清掃用品(187)
  • 建材・エクステリア(185)
  • 測定用品(172)
  • 家電(172)
  • 船舶用品・漁業資材(165)
  • 安全用品(141)
  • 農業・園芸資材(133)
  • 梱包用品(115)
  • 電気材料(109)
  • オフィス家具(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • カー用品(90)
  • 自動車用オイル・ケミカル(89)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • テープ(66)
  • 学童・教育用品(65)
  • 物流用品(64)
  • 作業工具(63)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 卓上消耗品(50)
  • バッテリー・電装(47)
  • 溶接用品(43)
  • 救急・衛生(43)
  • 自動車補修部品(40)
  • 整備工具・収納(38)
  • 機構部品(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 照明(34)
  • 防犯用品(34)
  • 作業服(30)
  • 厨房用品(29)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 防災用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 事務用品(25)
  • 医療(22)
  • 日用品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 食品・飲料(18)
  • 保管用品(17)
  • ヘルスケア(17)
  • 塗料(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 介護用品(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 理美容(11)
  • 住設機器(10)
  • 完成車(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 安全標識(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空圧工具(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 切削工具(3)
  • 農具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トランス」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
20,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
絶縁種別A
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
電源用トランス 大阪高波電源用トランス大阪高波
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
電源用ダウントランス
降圧トランス ポータブル式 モノタロウ降圧トランス ポータブル式モノタロウ(39件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズスワロー電機(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1台
当日出荷
仕様静電シールド付種別単相複巻
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
トランス 大阪高波トランス大阪高波(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から25日以内出荷
端子形状ラグ形状BHA型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続入力電圧(V)100冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
(31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン(31726)トランスミッションオイルフィルタニッサン(24件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(160件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
ダウントランス 富士電機ダウントランス富士電機
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷
仕様●製品タイプ:その他電源用品●仕様:ダウントランス●コード番号:F0E004F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7552-52
トランスフェクション用試薬 BIORADトランスフェクション用試薬BIORAD
38,599税込42,459
1セットほか
当日出荷
TransFectin遺伝子導入試薬シリーズは、高い挿入効率、低い細胞毒性、タンパク質の高レベルな発現を実現します。siLentFect siRNA導入試薬は、siRNAとのアフィニティが高く、細胞毒性を抑えた、RNA干渉によるジーンサイレンシングに適したカオチン性脂質のsiRNA導入試薬です。
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
リコースライダートランス 東京理工舎リコースライダートランス東京理工舎(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
カレントトランス azbil(旧:山武)カレントトランスazbil(旧:山武)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類オプション部品
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
120,800税込132,880
1個
当日出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz光源青色LEDライト波長(nm)470サイズ(mm)210×210×30アズワン品番4-809-01
Myrra 基板実装用トランス MYRRAMyrra 基板実装用トランスMYRRA
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, SMPSトランスWURTH ELEKTRONIK
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機コマンドスイッチ トランスユニット富士電機(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様充電部保護カバー付
トランス 100-120V HAKKO(白光)トランス 100-120VHAKKO(白光)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き)PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
欠品中
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ消費電力(W)20寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス 100V 相原電機複巻トランス 100V相原電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-100V仕様一次、二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式
トランスポア(TM)サージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トランスポア(TM)サージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
349税込384
1袋(1巻)ほか
当日出荷
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
トランスフォームフロアブル ダウ・アグロサイエンス日本トランスフォームフロアブルダウ・アグロサイエンス日本(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(250mL)
当日出荷
「スルホキシイミン系」の新規殺虫剤です。 幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます。 浸透移行性と浸透性があり、残効性に優れます。 速効性に優れています。耐雨性があります。
有効期限(年)4年有効成分スルホキサフロル9.5%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)24016毒劇区分普通物剤形水和剤
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相
E-トランスアクスルフルード  4L トヨタE-トランスアクスルフルード 4Lトヨタ
5,598税込6,158
1個(4L)
当日出荷
トヨタ純正Eトランスアクスルフルード
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
別置形トランス IDEC(和泉電気)別置形トランスIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
809税込890特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ノイズカットトランス NCT-I3型 電研精機研究所ノイズカットトランス NCT-I3型電研精機研究所
65,980税込72,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき量産品のノイズ対策をしたいとき簡単に接続したいとき小型機器のノイズ対策をしたいとき測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
トランスポア(TM)ホワイトサージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トランスポア(TM)ホワイトサージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
...