45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,098,000 税込2,307,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/420/440 2次電圧(V)R200/220/240 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式 1次電圧0-420V-440V-460V-480V 2次電圧0-200V-220V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付) 2次電圧(V)R200/220(デルタ結線) 仕様複巻、静電シールドなし 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数三相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2 結線スターN付/デルタ 基準電圧入力400V・出力200V
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 仕様静電シールド付 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線) 2次電圧(V)200/R220(デルタ結線) 絶縁種別F 仕様複巻、静電シールドなし 形状TP 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 温度上昇100℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数三相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2 結線スター/デルタ 基準電圧入力400V・出力220V
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-420V-440V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次、二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 端子ねじM4 取付穴 1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧220V(200V)-200V(△) 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V)220(200)-200(△) 接地端子
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


相原電機三相複巻トランス
エコ商品
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

今井電機三相乾式複巻変圧器
エコ商品
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
41日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)R400(380)/440(415) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
用途- 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101 電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240 端子ねじM3.5 取付寸法(mm)a:78、b:61 取付ねじ(推奨)M4 容量(VA)100 間隔(mm)端子:6.8 適合ケースTYC-100 二次電流(A)0.5
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1次電圧三相 440V-400V-380V 2次電圧三相 220V-200V 仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種
1台
48,980 税込53,878
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランス
エコ商品
1次電圧(V)R400(380)/440(415) 2次電圧(V)R200/220(200) 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
1台
16,980 税込18,678
28日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スワロー電機LED付電源トランス
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付 端子形状PI 端子ねじ(mm)4
1台
5,998 税込6,598
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エアドライヤ用別置き形電源トランス SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 定格周波数(Hz)50/60 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

三菱電機電力管理用計器
エコ商品
仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示 種別一般計測 外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ) 定格電圧(V)AC110/220/440 定格電流(A)5 取付け方法取付けねじ方式 入力仕様デジタル入力3点 出力仕様警報出力1点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

今井電機単相乾式複巻変圧器
エコ商品
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0 端子形状アップねじ式端子台
1台
4,598 税込5,058
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 絶縁種別H種 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001 絶縁種別H種 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300 番号(電圧)003 絶縁種別H種 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)380/400/415/440/460/480 2次電圧(V)200/220
1台
229,800 税込252,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
6,898 税込7,588
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状長ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 材質(リング)アクリル樹脂 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)