1,937件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1組(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。 直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している 名称2%トリタン 棒長(mm)150 公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05 含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容燐灰ウラン石、モナズ石、サマルスキー石、タンタル石、ゼノタイム 種別(5種)RA-5N 箱寸法(mm)330×100×58
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷

放射性物質を含む鉱物標本です。放射線の性質を調べる実験に使用できます。
質量(g)約5
1個
3,600 税込3,960
当日出荷


2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン タイプランタナ
1箱(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り 種別(5種・計測実験用)MRA-5N
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合 棒長(mm)150 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材全て 比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)W SW N(M14セット)
部品名称W SW N(M14セツト) 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.96MB) 図解NoMFH-P300EK ソウコウブ部品_No.15、MFH-P300EK-1 走行装置部品_No.19、MFH-P300E 走行装置部品_No.19、MFH-P300-1 走行装置部品_No.9、MFH-P300 ソウコウブ部品_No.15、MFH-P300E 走行装置部品_No.9、MFH-P300-1 走行装置部品_No.19、MFH-P300EK-1 走行装置部品_No.9
1個
179 税込197
7日以内出荷

1セット(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)20 トリウム 1500HG
オシアジガーの血統を受け継ぐ高性能エントリーモデル。 コストパフォーマンスを追求した高性能エントリーモデル。 剛性感のあるHAGANEボディとガッチリ握り込めるSコンパクトボディを採用。 また、スプールロック機構や、クラッチオートリターン機構を搭載し、ジギングに集中しやすい設計になっています。 ラインナップは1500HG、2000HG、2000PGの3アイテム。 ジギングの幅広いシチュエーションを無駄なくカバーするラインナップです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)31 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:49 ハンドル長さ(mm)73.4 自重(g)435 ギア比6.3 糸巻き量(号-m)PE:2-500、 2.5-400、 3-320 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)97 ドラグ力(Kg)最大:7
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。 約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接 タイプトリウム 表面処理研磨品 棒長(mm)150 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)20 トリウム 2000HG
オシアジガーの血統を受け継ぐ高性能エントリーモデル。 コストパフォーマンスを追求した高性能エントリーモデル。 剛性感のあるHAGANEボディとガッチリ握り込めるSコンパクトボディを採用。 また、スプールロック機構や、クラッチオートリターン機構を搭載し、ジギングに集中しやすい設計になっています。 ラインナップは1500HG、2000HG、2000PGの3アイテム。 ジギングの幅広いシチュエーションを無駄なくカバーするラインナップです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)29 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:59.5 ハンドル長さ(mm)80/92 自重(g)555 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)116 ドラグ力(Kg)最大:11
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。 国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。 呼吸のしやすいマスクです。
用途ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に 種別使い捨て防じん 仕様粒子捕集抵抗:99.8 トラスコ品番856-9173 形状立体 サイズレギュラー 質量(g)10.1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)20 使用限度時間(h)16 排気抵抗(Pa)21 対象ウイルス・ちり・ほこり ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
6,398 税込7,038
当日出荷

1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプトリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。 線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。
セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150 識別色先端:赤色
1箱(10本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

SHIMANO(シマノ)20 トリウム 2000PG
オシアジガーの血統を受け継ぐ高性能エントリーモデル。 コストパフォーマンスを追求した高性能エントリーモデル。 剛性感のあるHAGANEボディとガッチリ握り込めるSコンパクトボディを採用。 また、スプールロック機構や、クラッチオートリターン機構を搭載し、ジギングに集中しやすい設計になっています。 ラインナップは1500HG、2000HG、2000PGの3アイテム。 ジギングの幅広いシチュエーションを無駄なくカバーするラインナップです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)29 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:59.5 ハンドル長さ(mm)80/92 自重(g)550 ギア比4.6 糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 ドラグ力(Kg)最大:15
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

*低重心成型ウエイト:こだわりのエクストラスローシンキング設定&「ほぼ」水平な水中姿勢を実現するため、ボディフロント部に最適な重量・バランスの低重心成型ウエイトを配置。鉛よりも比重の軽い合金を採用することで、ゼロコンマ単位のセッティングにこだわりました。 *細軸トレブルフック:よりナチュラルに漂わせやすくするため、また漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットにありがちなソフトなバイトを高確率でフックアップするため、コルセア50(オリジナルモデル)よりも細軸のフックをデフォルトセッティング。
用途ホバリングに近いドリフトを実現する超絶ナチュラルなコルセア。 アミの仲間や、稚魚・稚ガニ・稚イカ、また地域限定ではホタルイカなど、潮流に乗り漂う生き物はメバルやアジをはじめとするライトゲームターゲットの大好物。そうした生き物を偏食するセレクティブなライトゲームターゲットからより多くのバイトを引き出すため、スペシャルチューンを施したのがこのコルセア・ドリフトチューンです。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットを狙う上で外せない必勝レンジのひとつ・・・・・水面下10~40cmを、ホバリングに近い超絶ナチュラルなドリフトで攻められるエクストラスローシンキング設定&「ほぼ」水平な水中姿勢。「ほぼ」というのは、あえて水平より若干頭下がりに設定することでエクストラスローシンキング設定ながら水絡みを良くし、凪はもちろん多少の波風の中でもレンジキープしやすいよう意図したセッティング。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットは、派手に泳ぐルアーを露骨に敬遠しがち。コルセア・ドリフトチューンは、基本的にI字スイムで超絶ナチュラルにアピール、そして、流れの変化でわずかにゆらめき、オートマチックにバイトを誘発する絶妙なスイムバランスを実現。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットが好むクリア系カラーを主体としたこだわり&充実のカラーラインナップ。 タイプエクストラスローシンキング リング寸法(スナップ)<フックアイ>フロント:#0・リア#0 全長(cm)5 自重(g)2 フックサイズフロント:#14・リア:#14
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Arukazik Japan(アルカジックジャパン)尺獲ムシ(しゃくとりむし) 3.4
*しっかりと水を掴む独自の形状は、ターゲットを誘引する波動と理想的な姿勢でのスローフォールを演出。 *大型狙いの3.4inchと、汎用性の高い2.6inchの2サイズ。 *柔軟で伸縮性の優れたオリジナル樹脂マテリアルを採用。 *フッキングを妨げないオフセットセッティング方式。 *耐久性が非常に高く、歯の鋭い魚などにも食いちぎられにくく、フックからのズレも軽減できます。
用途「尺超え」を本気で狙う、ロングワームの新しいカタチ。水押しの強いリブボディと、リニアなピンテール。ストレートワームの基本的な形状を抑えながらも、それぞれの形状を大胆かつ緻密に突き詰めた、特異な波動をはなつロングワーム。 材質エラストマー製 サイズ(inch)3.4
1袋(5個×1袋)
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Arukazik Japan(アルカジックジャパン)尺獲ムシ(しゃくとりむし) 2.6
*しっかりと水を掴む独自の形状は、ターゲットを誘引する波動と理想的な姿勢でのスローフォールを演出。 *大型狙いの3.4inchと、汎用性の高い2.6inchの2サイズ。 *柔軟で伸縮性の優れたオリジナル樹脂マテリアルを採用。 *フッキングを妨げないオフセットセッティング方式。 *耐久性が非常に高く、歯の鋭い魚などにも食いちぎられにくく、フックからのズレも軽減できます。
用途「尺超え」を本気で狙う、ロングワームの新しいカタチ。水押しの強いリブボディと、リニアなピンテール。ストレートワームの基本的な形状を抑えながらも、それぞれの形状を大胆かつ緻密に突き詰めた、特異な波動をはなつロングワーム。 材質エラストマー製 サイズ(inch)2.6
1袋(5個×1袋)
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALウィグラ40
<ジョイントボディ>性能追求のために、ヘッド側とテール側で構造を変更したこだわりのボディデザイン。*ヘッド側ボディは中空構造を採用し、極力大きな気室をデザイン、しっかりと浮力を持たせることでアクションレスポンスを最大化。さらに、内部ウエイトを省いたノンウエイト設定により、重量分布を分散、泳ぎのバランスを若干不安定にすることで自動的に喰わせのタイミングを作り出す絶妙なふらつきを実現。*テール側ボディはソリッド構造を採用し、適度な重みを持たせることでジョイントボディの弱点である飛行姿勢の悪さを解消。安定した飛行姿勢により、超軽量ジョイントプラグとしては優れた飛距離を実現。 <リップ>レンジキープのしやすさに貢献するとともにハイアピールかつナチュラルなアクションを生み出す小型リップ。
用途生めかしいアクションと絶妙なふらつきが持ち味。 <メインターゲット>メバル・アジ <サイズ>40mm・1.7g <タイプ>スローシンキング <アクション>タイトウィグリング <レンジ>10~30cm <基本操作>ルアーの振動を感じるか感じないかくらいのスピードでのスローリトリーブ <推奨タックル>ライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.4号+フロロカーボン4~8lb <推奨シチュエーション>堤防/磯 ジョイントボディならではの生めかしいアクションと、ノンウエイト設定による絶妙なふらつきが持ち味のマイクロミノー・ウィグラ40。スローにリトリーブするだけで生きた小魚のようにボディをくねらせハイアピールかつナチュラルにアクション、流れの変化で一瞬ふらつき自動的に喰わせのタイミングを作り出します。 また、リトリーブで喰い渋る場面でおすすめなのが「ストップ&ゴー」などのフォールを織り交ぜた操作。進行方向への移動を抑えるお尻下がり姿勢でスローフォールにより、じっくりとバイトを誘うことが可能です。 タイプスローシンキング 全長(cm)4 自重(g)1.7 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#0・リア#0 フックサイズフロント:#16・リア:#16
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALコルセア50
<ファットテールデザイン>上下方向から見るとファット、サイド方向から見るとスリムな独自のファットテールデザイン。*テールをファットにデザインし、しっかりと浮力を持たせることでアクションレスポンスを犠牲にすることなくボディ後部へのウエイト配置が可能に。結果、安定した飛行姿勢による抜群の飛距離と高いアクションレスポンスを両立。*サイドをスリムにデザインすることで、アクション時に発生する波動はナチュラルに。 <低重心成型ウエイト>ボディ底部の最適位置に固定された低重心成型ウエイト。低重心化によりアクションレスポンスを高めるとともに、ボディ内部の気室が大きくなり浮力がアップすることからもアクションレスポンスに貢献。
用途釣れる理由はファットなテール。 ユニークなファットテール形状により抜群の飛距離と高いアクションレスポンスを両立したシンキングペンシル・コルセア50。とりわけ広範囲のサーチや遠くのピンスポットへのアプローチで威力を発揮。 レスポンス良くタイトにテールを振りナチュラルな波動を生み出す「釣れるアクション」により、高活性な状況はもちろん、波動の強いルアーが敬遠されるセレクティブな状況でもバイトを誘発することができます。 タイプシンキング 全長(cm)5 レンジ10~50cm 操作ハンドル1秒1回転のスピードでのリトリーブ 対象メバル・アジ 使用場所堤防/磯/サーフ 自重(g)3.3 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#0・リア#0 アクションタイトテールスイング フックサイズフロント:#14・リア:#14 推奨タックルライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.4号+フロロカーボン4~8lb.
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アムズデザインSUIKEN(スイケン)50S
【回遊魚も根魚も!千鳥系ヘビーサーチミノー】メッキやカマスなどの小型回遊魚や、ハタなどの根魚をターゲットにしたヘビーシンキングミノー。比重の高いボディはキャストしやすく、比較的スピーディな沈下速度で表層から水深10mくらいまで幅広いレンジを探れます。ただ巻きとトゥイッチを両立したアクションはどんな速度にも対応し、高速時にはイレギュラーな千鳥アクションを発生します。
仕様誕生日:2023/08/10 適合エリア:河口/港湾/外洋 全長(mm)50 質量(g)6 タイプシンキング 寸法(cm)レンジ:30~150 フック#12 リングサイズ#1 アクションウォブンロール
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り 長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
ランプ電圧(V)130 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)25
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)