綿球の表面に特殊加工を施し、繊維のケバ立ちを抑えたので綿球どうしが絡み合いません。
薬液含浸後の型崩れがほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000020
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。
ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。
肌に優しい、潤い成分配合。
材質綿100%
医療脱脂綿を使用した綿球です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000033
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)1
バインダー(合成接着剤)を使わずに表面に特殊加工をし、毛羽立ちを抑えた綿球です。
綿球同士が絡み合いにくいので、作業性に優れています。
脱落繊維が少ないので創傷部への綿残りがほとんどありません。
オートクレープ後でも型崩れしにくく、薬液を吸収しすぎないため経済的です。
薬液含浸後もふやけにくく、取扱いに便利です。
材質綿花
質量(g)50
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000019
医薬品医療機器等法一般医療機器
型式-LW2275。透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。
容量(mL)1.5
TGK品番760-23-30-10
1セット(1000本)
¥9,990
税込¥10,989
6日以内出荷
薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。
合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。
綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000031
医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質綿100%
上蓋をめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球(R)です。
1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに最適です。
使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。
カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
仕様電子線滅菌済(個包装)
カップサイズ125mL
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。
蛍光染料は一切使用していません。
材質綿100%
寸法(mm)600×400
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
まるコームのまるい形のピンは肌にやさしく、ペットが気持ちいいしなりがあります。取れたムダ毛はピンのカーブにまとまるので、パッと!簡単に捨てることができます。抗菌・静電剤入り。
仕様●材質:ABS、ポリカボネート●本体サイズ:幅65×高さ143×奥行20mm
アズワン品番65-6487-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
薬液を入れてすぐに使えるので万能ツボの洗浄や滅菌などの手間を軽減します。
底部が効率よく薬液を吸収するクローバーのような形状なので薬液の入れすぎを防止します。
綿球の余分や薬液を、側面のヘリやカップの溝で絞ることが可能です。
仕様EOG滅菌(個包装)
材質フタ/パルプ、カップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
図柄入りナンバープレートも傷つけにくいシリコーン素材を採用しています。
封印はそのままで取り付けできる、フロント・リア共用形状です。(2枚入り)
ブラックカラーでさりげなく装着できます。
取付簡単。
色ブラック
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。一般的な trace metalの含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛です。チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。チューブ本体に白い大きなドット状の書きこみ用スペースがあり、チューブ内の確認が容易に行えます。容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
図柄入りナンバープレートも傷付けにくいシリコーン素材を採用したナンバーフレーム。
封印はそのままで取り付けできるフロント・リア共用形状。
ブラックカラーでさりげなく装着が可能。
材質シリコーン素材
色ブラック
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
取付けカンタン、軟質ナンバーフレーム。ボディを傷付けにくいシリコーン素材採用。封印はそのまま取り付け可能。フロント・リア共用(1個入り)。スポーティーなカーボン柄
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160
適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。)
欧州車専用フラットワイパーブレード。Valeo(ヴァレオ)社とPIAA社との共同開発製品。欧州車純正品と同形状のため、専用取り付け形状。シレンシオエクストリームシリコンには、その名の通りシリコンゴムを採用。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。低重心により空気抵抗軽減。
商品タイプ撥水
シリコンシーラントなどのカートリッジの収納に便利です。
用途シリコンシーラントなどのカートリッジの収納に
トラスコ品番384-2896
適合機種83000005
材質ポリプロピレン
色ブラック
内容M337用
高さ外寸(mm)125
外寸法・奥行(mm)283
外寸法・間口(mm)385
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
透明なシリコン膜付き アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリング 組み立てる前に、スイッチのフラットガスケットを取り外してください。 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●種類:ベゼルセット●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●コード番号:175-7887
アズワン品番65-7799-90
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
。堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、障壁の固定に適しています。 Silver Rock 5 を使用すると、ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、バリアなど、盗難の危険性が高い屋内外の中程度の物や物を保護できます。このため、メーカーの新しい南京錠は、商業目的のお客様だけでなく、職場、工業、小規模のガーデンプロットホルダー、運動選手、地階や小屋について完全にセキュリティ保護されていると感じたい人々など、個人のお客様にも適しています。シルバー・ロック 5 は、4 種類の実用的なサイズが用意されています。シルバー・ロック 5 は 4 種類のサイズが用意されており、ロック・ボディの幅は 40 mm ~ 55 mm です。そのため、移動中の場合やビジネスの場合に、自宅で使用できるすべての用途に対応しています。中程度の価値を持つ商品や商品、又は盗難の平均リスクがある場所のためのセキュリティ ドア、ゲート、食器棚、ロッカー、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、食器棚などを固定するのに適しています 。つや消しステンレススチール製の「ソリッドボディ」のような重亜鉛製ボディです 革新的なシリコン保護フレーム パラセントリックキープロファイルの精密 5 ピンシリンダです 特許申請中 nano Protect ボルト( 2 回ボルト) 4 種類の標準サイズ
堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、障壁の固定に適しています。 Silver Rock 5 を使用すると、ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、バリアなど、盗難の危険性が高い屋内外の中程度の物や物を保護できます。このため、メーカーの新しい南京錠は、商業目的のお客様だけでなく、職場、工業、小規模のガーデンプロットホルダー、運動選手、地階や小屋について完全にセキュリティ保護されていると感じたい人々など、個人のお客様にも適しています。シルバー・ロック 5 は、4 種類の実用的なサイズが用意されています。シルバー・ロック 5 は 4 種類のサイズが用意されており、ロック・ボディの幅は 40 mm ~ 55 mm です。そのため、移動中の場合やビジネスの場合に、自宅で使用できるすべての用途に対応しています。中程度の価値を持つ商品や商品、又は盗難の平均リスクがある場所のためのセキュリティ ドア、ゲート、食器棚、ロッカー、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、食器棚などを固定するのに適しています 。つや消しステンレススチール製の「ソリッドボディ」のような重亜鉛製ボディです 革新的なシリコン保護フレーム パラセントリックキープロファイルの精密 5 ピンシリンダです 特許申請中 nano Protect ボルト( 2 回ボルト) 4 種類の標準サイズ
関連キーワード