アズワン品番61-0299-83
危険物の類別非危険物
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
透明骨格標本の封入に最適なUVレジンと凹凸のない滑らかな標本に仕上がるケース、作製のコツをまとめたガイドがセットになった標本の封入キット。透明度の高い標本ができます。
セット内容UVレジン(55g)、透明骨格標本封入用ケース2個、作製ガイド
寸法(mm)66×51×28(ケース)
1セット
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
アズワン品番61-0290-34
危険物の類別非危険物
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。
蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。
無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。
爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5
主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料
液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値
アズワン品番4-3995-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
O2・ハードレンズ用タンパク分解酵素洗浄剤。
オーツーデイリーケアソリューションと組み合わせてレンズ1枚につき1滴入れるだけで、レンズ保存中に洗浄・タンパク除去を行います。
つけおきタイプなので、毎日簡単にタンパク除去が可能。レンズ保存中にタンパク質による汚れを分解・除去できるので、いつもレンズを清潔に保ちます。
成分タンパク分解酵素
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
「O2ケア」専用のタンパク分解酵素洗浄液です。「プロテオフ」のタンパク分解遊離機能により、タンパク質を強力に分解。O2ケアと組合わせて使用することで汚れをしっかり落とします。さらに、装用前のこすり洗いで、コンタクトレンズはいつも清潔です。
ワンタッチキャップなので開け閉めが簡単。キャップをなくす心配もなく毎日のケアからわずらわしさを解消します。
主成分タンパク分解酵素
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5.5mL)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
チューブ、またはアッセンブリ済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユース
アズワン品番65-3962-32
1パック(1個)
¥43,980
税込¥48,378
93日以内出荷
幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
仕様●サイズ:Φ32mm●対象:6ウェルプレート●入数(個包装):6枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mm
アズワン品番65-8303-16
1箱(6枚)
¥57,980
税込¥63,778
13日以内出荷
アズワン品番61-0196-97
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
タンパク質分解酵素が血液等の汚れを落とす。血液、おりもの、分泌物等の汚れに。
汚れ部分に直接塗布し、洗濯機で洗うだけ。ゴシゴシ洗い不要。
冷水でも効果を発揮する泡切れのよい洗剤。
用途綿・麻・レーヨン・合成繊維用に使用できます
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、酵素
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(105mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
種別三角フラスコ
材質ポリカーボネート(PC)
アズワン品番61-0286-88
1個
¥43,980
税込¥48,378
33日以内出荷
1個(50g)
¥459
税込¥505
当日出荷
制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
配合タンパク質分解酵素配合
pH10.6±0.5(0.5%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
チューブ、または組立済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユース
アズワン品番65-3962-34
1パック(1個)
¥47,980
税込¥52,778
93日以内出荷
。幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
仕様●サイズ:Φ15mm●対象:24ウェルプレート●入数(個包装):12枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mm
アズワン品番65-8303-13
1箱(12枚)
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
仕様●サイズ:Φ20mm●対象:12ウェルプレート●入数(個包装):12枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mm
アズワン品番65-8303-14
1箱(12枚)
¥47,980
税込¥52,778
33日以内出荷
幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
仕様●サイズ:Φ23mm●対象:セルストレーナー●入数(個包装):10枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mm
アズワン品番65-8303-15
1箱(10枚)
¥38,980
税込¥42,878
13日以内出荷
アズワン品番61-0305-88
危険物の類別非危険物
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄!
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍
使用場所キッチン
RoHS指令(10物質対応)対応
本培地は、基礎培地にニッスイトリプトソーヤ寒天培地を用い、ヒツジ脱繊維血液を5%と発育因子を加えた培地である。基礎培地に含まれるダイズペプトンおよびカゼイントリプシン消化ペプトンが極めて広範囲の菌の発育を支持している。各種臨床材料からの病原菌の分離
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H15cm×D10cm
アズワン品番65-9404-93
保管環境冷蔵
1個(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAus
アズワン品番65-4344-10
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
関連キーワード