1,348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルトルクアダプター モノタロウ 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用 取扱説明書(2.3MB) 精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆) 全長(mm)75 付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本 使用環境温度(℃)-10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。 精度(%)(トルク)±3
1本ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに 仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。 精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit) サンプリング周期1000 データ / 1 秒 回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能 通信ポートUSB、RS232C ポート(外部)入力 1ch、出力 3ch 回転角度(°)1~9999を設定可能
1個
319,800 税込351,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。 差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)97 トラスコ品番821-7825 質量(g)365 寸法H(mm)55 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)24.2 寸法D(mm)78.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

日本計測システムトルクチェッカー
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書 質量(kg)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
1台ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 取扱説明書(2.2MB) 負荷方向左右 ギア数72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類デジタル形 精度(%)±3 全長(mm)199.3 負荷方向左右 主な用途精密締付作業 幅(mm)41 電源コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。
用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス) 材質鉄、樹脂、バッテリー セット内容本体、充電ケーブル
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース 電源単4乾電池(2本) 測定単位N・m(単位換算機能付き) 測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6) 口幅(mm)(最大)30 測定範囲(N・m)4.2~85
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

アイコーエンジニアリングポータブルトルクゲージ
エコ商品
測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。 測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定 捻りによる破壊トルクの測定 付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む) 質量(g)約375(表示計本体のみ) 出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V) 精度±1%F.S. 表示部LCD5桁 連続使用時間(時間)満充電後:30 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。 形状(測定口)20×20/角9.5 外形寸法(mm)155×125×55 電源ニッカド充電池(付属) 精度(%)(トルク)±0.5 質量(kg)1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り 目盛板径(Φmm)78 負荷方向左右
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。 付属品樹脂ケース 歯数36T 全長(mm)460 質量(kg)1.18 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 電源単4形乾電池×2本(別売) 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)10~135 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.9MB) 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動ドライバーのトルク測定には最適です。充電式で持ち運びが出来ます。
用途電動ドライバーの日常点検等に。 差込角(mm)□9.5
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。
用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
1台
609,800 税込670,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。
用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。 仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択 付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ 電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電)) 精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2° 表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示) 計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度) 機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロック サンプリング周期2000 回/秒 駆動方式手動ひねり式(ハンディー) 使用環境条件0~40℃/20~80%RH 出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ
1台
319,800 税込351,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTCトルクレンチ
エコ商品
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T 付属品ハードケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。 セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター 測定方向右回転専用 最小目盛(N・m)0.1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

一般家庭用、DIY用、測定用トルクレンチセットです。本製品は、測定工具ですので、ボルト・ナットの締め付けには、専用工具をご使用ください。ご使用前に、説明書を読んで頂いてから作業を行ってください。
セット内容本体、薄口ディープソケット/17mm・19mm・21mm、ソケット/14mm、エクステンションバー/125mm、ケース 差込角(mm)12.7 精度(%)±4.0 最小目盛(N・m)1 アズワン品番62-9940-51 測定範囲(N・m)28~210
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。 トラスコ品番387-8913 材質スチール 全長(mm)810 差込角(mm)19 頭部幅(mm)60 トルク調整範囲(N・m)75~450 最小目盛(N・m)2.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2 長さ(mm)225 幅(mm)75 高さ(mm)55 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)2~24 差込角(inch)1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル 精度±0.5%以内(F.S.) 連続使用時間約8時間 充電時間1,000mA(6時間以内) 寿命約300回充電可能 測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
1台ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。 トラスコ品番460-1033 質量(kg)2 外形寸法(mm)150×220×74 電源ニッカド充電池(付属) 精度(%)(トルク)±0.5 測定単位(最小)0.01N・m 測定範囲(N・m)0.30~25
1台
169,800 税込186,780
29日以内出荷

トルクチェッカー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディトルクドライバーはねじの締め付け力・ゆるめ力や操作トルクの測定に適しています。またコンピュータにデータを転送するなど様々な機能があります。
付属品取説、出力ケーブル、出力コネクター、専用アルミ収納ケース、100Ncm用トルクセル、ケーブル1.5M 質量(kg)3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×365×115
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)トルクレンチ
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)460 質量(kg)1.22 精度(%)±4 ヘッド形状ラチェット型 最小目盛(N・m)1 測定範囲(N・m)40~200 差込角(DR)1/2 ギア数24
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。 付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属) 質量(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。 付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属) 質量(kg)3.5 1目盛(cN・m)0.02 最小トルク(cN・m)2 最大トルク(cN・m)20
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示 測定方向CW-CCW (右・左方向) 測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ) 検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時) オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)