「トルクス 1 4」の検索結果

1,998件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 サイズE14 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1705 全長(mm)80 質量(g)168
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

6.3mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。
セット商品数40 セット内容9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)エクステンションバースパークプラグソケット21mmドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)ヘックスローブビット(T15・T20・T30)6.35mm角スピンナハンドルビットアダプター
1セット(40点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数13 差込角(mm)12.7 セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm 材質クロームバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
4,998 税込5,498
当日出荷

スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に トラスコ品番774-7918 質量(kg)0.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm) 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8 全長(mm)25.4 先端形状トルクス 呼称A4 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hトルクスビット
エコ商品
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-4 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)3.8
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状トルクスプラス 本数1
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-7 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)6.2
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H トルクスナットセッター
エコ商品
全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-5 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)4.7
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-10 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)6.4
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)E型トルクスソケット 1/4
エコ商品
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/4 先端形状E型トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H トルクスプラスビット
エコ商品
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクスプラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-8 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)7.5
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-6 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)5.7
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(inch)1/4 サイズT40 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-40 全長(mm)28 質量(g)12 対辺(mm)6.6 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

差込角(inch)1/4 サイズT30 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-30 全長(mm)28 質量(g)11 対辺(mm)5.5 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

差込角(inch)1/4 サイズT10 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-10 全長(mm)28 質量(g)10 対辺(mm)2.7 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hイジリ止めトルクスビット
エコ商品
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角(inch)1/4 サイズT27 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-27 全長(mm)28 質量(g)11 対辺(mm)5 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

差込角(inch)1/4 サイズT25 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-25 全長(mm)28 質量(g)11 対辺(mm)4.4 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

差込角(inch)1/4 サイズT15 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-15 全長(mm)28 質量(g)10 対辺(mm)3.3 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。
全長(mm)19.5 差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
882 税込970
当日出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)6.3/12.7 差込角(inch)1/4,1/2 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷