頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状タンパープルーフ
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状タンパープルーフ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ステンレス
穴の形状六角穴
頭部形状ボタン
材質SUSXM7
ねじピッチ(mm)20(山/寸)
寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状ナベ
寸法I(mm)0.85
寸法k(mm)2
穴の形状TRXPタイプ
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ドライブサイズT10
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状ボタン
材質SUSXM7
寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状ナベ
寸法I(mm)0.85
寸法k(mm)2
穴の形状TRXタンパーPタイプ
寸法dk(mm)5.5
ドライブサイズT10
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状TRX
表面処理ユニクロ
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質SUS410
穴の形状ピンTRX
寸法k(mm)2.92
適合ドライバーT20
寸法dk(mm)8.17
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状LR
表面処理亜鉛黒
仕様ライン穴の番号/LR-4
寸法K(mm)2.3
寸法dk(mm)8
1箱(1000個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状TRX
表面処理クロメート
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別半ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭
頭部形状皿
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP72240。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND5)専用 ※T20トルクスレンチ付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)。色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)。材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)。加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定。内容量[数量]:1。付属品:T20トルクスレンチ付属。使用上の注意:※取付け後は定期的にサラタッピングネジに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は締め直してください。関連商品:品番:NP74140
付属品T20トルクスレンチ
材質ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)
色ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)
加工フットレスト部にビスで固定
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード