324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611AA-30 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
585 税込644
翌日出荷

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(inch)1/4 サイズT30 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-30 全長(mm)28 質量(g)11 対辺(mm)5.5 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷


差込角(mm)6.35 サイズT30 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1661 全長(mm)60 質量(g)25
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス トラスコ品番807-0598 セット内容【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306 質量(g)300
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

差込角(mm)6.35 サイズT40 先端形状トルクスT型 トラスコ品番853-1663 全長(mm)30 質量(g)15
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端形状ヘックスローブ サイズT30 エスコ品番EA573TT-30 軸長(mm)70 寸法L2(mm)24
1個
730 税込803
翌日出荷


1個
959 税込1,055
4日以内出荷





1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷


材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WT-30 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷


差込角(inch)3/8 サイズT30 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611CD-30 全長(mm)49 質量(g)47 対辺(mm)5.5 寸法d(mm)18 寸法L2(mm)17
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

差込角(inch)1/2 先端サイズT30 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA617DV-30
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-30 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
279 税込307
当日出荷

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT30 エスコ品番EA573TS-30 質量(g)114 寸法L2(mm)24
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 種類バイトーション 先端サイズT30 エスコ品番EA611AE-30 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
815 税込897
翌日出荷

エスコ品番EA611GM-30 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 先端サイズT30 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
650 税込715
翌日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(3本)
2,298 税込2,528
翌日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-30H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
当日出荷

プラスチックケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番855-1304 セット内容プラスチックケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 質量(kg)0.62 先端形状ヘックスローブ 2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷