ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
軸径(Φmm)6.35
表面処理ダイヤモンドコーティング
両頭機能片頭
差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
寿命も長持ちします。
仕様工事作業
先端形状トルクセットMプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
材質特殊工具鋼
両頭機能片頭
全長(mm)25
材質鍛造鋼製
先端サイズ6
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4(”HEX)
両頭機能片頭
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
差込角1/4”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)25
質量(g)5
全長(mm)25
先端サイズ#4
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-04
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-2
材質鍛造鋼製
先端サイズ2
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
独自開発したエムプラスの側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
材質特殊工具鋼
全長(mm)25
質量(g)4.6
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
全長(mm)32
材質鍛造鋼製
シャンク寸法1/4inch(六角)
差込角対辺(mm)1/4
両頭機能片頭
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)32
軸径(Φmm)5/16
質量(g)11
両頭機能片頭
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。5/16inch六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)32
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途四角ソケットネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途四角ソケットネジ用ビット
寸法(mm)差込口の溝位置:9
四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。ドライブチップの早期破損を防ぎます。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)50
高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクセットネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。1/4inch六角形、DIN ISO 1173-F6.3に準拠したホルダーに適しています。
高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクセットネジ用
質量(g)13.5
刃先(TS)5/16
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け ビット先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、しっかり食いつきカムアウトを防止します
用途トルクセットネジ用
質量(g)6
刃先(TS)4
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。
全長(mm)25
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
全長(mm)25
材質鍛造鋼製
先端サイズ8
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。ダイヤモンドコーティング
全長(mm)25
エスコ品番EA611GJ-10
材質鍛造鋼製
先端サイズ10
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-5
材質鍛造鋼製
先端サイズ5
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-10
材質鍛造鋼製
先端サイズ10
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-4
材質鍛造鋼製
先端サイズ4
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GH-3
材質鍛造鋼製
先端サイズ3
シャンク寸法1/4inch(六角)
両頭機能片頭
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ