3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個ほか
94,980 税込104,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)