859件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンブロプレートトレイ
皿やトレーなどを立てて並べ洗浄できるので、とても便利です。
仕切内寸法(mm)457×457
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定マス形状にて管理しやすく、高温洗浄も可能です。 底面は網状に穴が開いています。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして、定数管理用トレーとして 材質ナイロン系複合樹脂 耐熱温度(℃)230
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な汚れもこすらずスッキリ落とします。 早い・簡単・キレイ!外壁・内壁から浴室まで汚れに幅広く対応。しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途外壁・浴室・ビニールクロスのカビ除去、ヤニの除去 使用場所外壁、浴室 商品タイプ本体 液性アルカリ性
1缶(1L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属) 仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒) 付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー トラスコ品番375-5801 材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン 質量(g)約6.0 消費電力(W)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く) 入力電圧(V)DC24±5% 空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと) 電流(mA)700 タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替) 騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m) オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm) 印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして セット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース ホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5 ノズル噴射角度可変 総質量(kg)約1.1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。 本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。 セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)8~10 温度ヒューズ約169℃ 注水量(mL)350
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に 材質ステンレス18-8(SUS304) 商品タイプバット
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼 ハンドル形状ハンドル無し 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 種類ストレーナ 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄ガン 明治機械製作所 動画あり
明治機械製作所洗浄ガン
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布 材質ステンレス 関連資料※メーカーチラシ(1.18MB) 取扱説明書(0.45MB) 圧力(MPa)標準水道:0.3
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長年の技術の蓄積が生んだ極薄リフト機構オープンリフト型ディスペンサー。従来のように10センチ幅の中に内臓されていたリフトと ばねの機構を4センチ幅に凝縮、 60%のスリム化に世界で 初めて成功しました。上下の昇降ガイドにはステンレス製ボールベアリングを 採用するなど最新技術の応用でより高い耐久性を持たせて います。セルフサービスコーナーにかかせない大量のトレー・ グラスを効率よく収納できます。
材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

間口W×奥行D×高さH(mm)250×500×115 有効深さ(mm)86 質量(kg)0.95 収容数4列(お盆4枚) TKG品番9-1268-0301 TKG品番(2017)6-1143-0301
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶 サンプラテック 動画あり
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃) グリーン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3 質量(g)100 使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレー部はステンレスを使用しておりますので衛生的です。
全長(mm)1000 高さ(mm)68、ブラシ部:50
1台
7,198 税込7,918
7日以内出荷

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質SUS304
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。 適合FRP船・鉄鋼船・木船 主な用途油汚れ
1個(18L×1個)
17,980 税込19,778
当日出荷

中皿を使って手を汚さず部品の洗浄ができます
アズワン品番64-7989-08 危険物の類別非危険物
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)100 使用温度範囲-20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄 液性アルカリ性
1缶(1L)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面ブラシは千鳥植毛により、汚れを確実に落とす事が出来ます。水抜き加工があり、洗剤を使用してお使いになれます。ブラシ毛材はPBT毛材、ブラシは交換式のためランニングコストの削減になります。また工具不要で取り外しが可能。誰でも簡単に清掃・交換が可能です。
用途靴洗浄用ブラシ 全長(mm)1000 高さ(mm)68、ブラシ部:50 質量(g)2900
1台
31,980 税込35,178
13日以内出荷

小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
材質スチール 寸法(mm)Φ164×11(H) 質量(g)100 アズワン品番64-7990-25
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質SUS304
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水口のストレーナーに手を汚さずまるごと洗い!。ヌメリ・ニオイに。除菌・ウイルス除去。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。週に1度の徹底洗浄。洗浄成分が強力に発泡し、排水口のストレーナーをまるごと泡で包み込みながらヌメリを落とします。洗浄後はすすぐだけです
液性弱酸性~中性
1個(3包)
279 税込307
当日出荷

滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル 材質耐熱ポリプロピレン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種洗浄ボトルを約8本掛けられます。キャップは上段の棚に並べて乾燥できます。フックは取り外しが可能で、お手入れも簡単です。水切りトレー付。
種別8本掛 材質本体/ポリ塩化ビニール、水切りトレー/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×200×360 松吉医科器械コード24-5345-00
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な汚れもこすらずスッキリ落とします。 早い・簡単・キレイ!外壁・内壁から浴室まで汚れに幅広く対応。しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途外壁・浴室・ビニールクロスのカビ除去、ヤニの除去 液性アルカリ性 セット内容トレールンA 1L化繊刷毛30mm 1本不織布マスク 1個使い捨て手袋(ポリ) 2双クレシア不織布ウエス試供品付き 使用場所外壁、浴室 商品タイプ本体
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300 槽容量(L)3.8 付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm} 材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR) 質量(kg)約6.3 容量(L)3.8 電源AC100V 50-60Hz 槽内寸法(mm)299×150×100 本体寸法(mm)381×230×257 型番US-303 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 外寸法(mm)381×230×257 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 高周波出力(W)120 アズワン品番61-0084-04 発振方式38kHz BLT自励発振
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC 穴径(Φmm)90
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル 材質耐熱ポリプロピレン 寸法(mm)326×326×19 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル 材質耐熱ポリプロピレン 寸法(mm)307×198×17 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル交換作業や部品の洗浄に。車内の整理整頓にも便利です。常用耐熱温度100~140度。
用途車のメンテナンス 材質PP 幅(mm)370 BK 高さ(mm)95 奥行(mm)370 危険物の類別非危険物
1個(6L)
669 税込736
当日出荷

煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
1個
4,440 税込4,884
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72 付属品壁取り付け用ネジ×2本 材質ABS樹脂 寸法(mm)400×152×146 収納本数(本)4本 アズワン品番3-847-01 穴径(mm)Φ78
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

リントレーコーポレーションワイピングクロス
生地をレーザーカットし、高精度の超純水で洗浄しています。 ●やや厚めの生地で保液性に優れています。 ●クラス100の環境でクリーンパックしています。
材質ポリエステル100% 寸法(mm)約230×230(9×9インチ)
1組(150枚)
6,798 税込7,478
翌日出荷