材質アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×20
底内寸法(mm)595×395
TKG品番9-1038-0101
TKG品番(2017)6-0913-0501
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も簡単に行えます。
角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。密閉用フタを併用することができます。
ストッパーが一体化してより埃がつきにくくなりました。
材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
色アイボリ-
外寸法(mm)600×400×75
セパレータ25mm(仕切間隔)
アズワン品番0-5732-41
有効内寸法(mm)550×350×70
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
防水素材
丸洗いOK
色グレー
材質ポリエチレン100%
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%
色ブラック
エナメルトレーシリーズスチームコンベクションに最適なエナメル(ホーロー)仕上げ。酸やアルカリ性の食材に強く、臭いも付きにくい!○エナメルトレイ 天板サイズ 600×400 □内558×358 mm kg 20 約2.4 3-0000-0001 40 約2.7 3-0000-0002 ホテルパン1/1サイズ 530×325 □内488×283 mm kg 20 約1.7 3-0000-0003 40 約2.1 3-0000-0004 ホテルパン2/3サイズ 355×325 □内313×283 mm kg 20 約1.2 3-0000-0005 40 約1.5 3-0000-0006 ホテルパン1/2サイズ 325×265 □内283×223 mm kg 20 約0.9 40 約1.1 。熱効率に優れ食材に均一に火が入ります。 。コーナーが直角なので個数取りのとき無駄がありません。 。表面がガラス質(ホーロー)なので傷や汚れをシャットアウト。
サイズ2/3
材質鉄
外形寸法(mm)355×325
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。
用途道具・工具類の収納保管。
材質PVC
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ
色シルバー
加工アルマイト加工
商品タイプバット
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。
PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
材質PP(ポリプロピレン)
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
真空密着防止リブを採用。トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的。
しかも取り出しやすい設計です。さらに耐久性、耐寒性に優れていて、過酷な作業環境でも使えます。
また、プラトレイは擦れによるイヤな音がしません。
適合機種トレイラック(CZS、CZM、CZL、CZ6040、CS7、CS、CM、CL、6M、C6043)
材質(キャスター)ABS
エナメルトレーシリーズスチームコンベクションに最適なエナメル(ホーロー)仕上げ。酸やアルカリ性の食材に強く、臭いも付きにくい!○エナメルトレイ 天板サイズ 600×400 □内558×358 mm kg 20 約2.4 3-0000-0001 40 約2.7 3-0000-0002 ホテルパン1/1サイズ 530×325 □内488×283 mm kg 20 約1.7 3-0000-0003 40 約2.1 3-0000-0004 ホテルパン2/3サイズ 355×325 □内313×283 mm kg 20 約1.2 3-0000-0005 40 約1.5 3-0000-0006 ホテルパン1/2サイズ 325×265 □内283×223 mm kg 20 約0.9 40 約1.1 。熱効率に優れ食材に均一に火が入ります。 。コーナーが直角なので個数取りのとき無駄がありません。 。表面がガラス質(ホーロー)なので傷や汚れをシャットアウト。
サイズ天板
外形寸法(mm)600×400
寸法(幅W×高さH)(mm)145×50
長さ = 600mm。材料 = アルミ。構造 = 複合材シート。フォーム = シート。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。密度 = 3.5kg/m2。硬さ = 3 H。カラー = 黄。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro 黄色アルミシート、長さ 600 mm 、厚さ 3.5 kg/m 、 600 mm x 3 mmRS Pro のこの明るい黄色の多目的アルミ複合シートは、ダッシュボードパネルからクラッディング及びトレイ標識まで、さまざまな用途に対応しています。角形パネルは曲げたり、切ったりして形状を変えたり、穴を開けたりするのが簡単です。 この硬質シートは、軟鋼の重量の約 3 分の 1 を計量するため、裏面に粘着剤が付いていません。600 mm x 3 mm のシートは、ポリエステル複合材が充填された 2 層のアルミで構成されています。滑らかな表面仕上げで研磨仕上げになっています。アルミニウムは良好な寸法安定性を有し、腐食を含む天候の影響に抵抗性があり、 Durable 及び多目的である。 この丈夫な黄色のアルミシートは、密度が 3.5 kg/m 2 、硬度が 3 H で、建設、設置、設計プロジェクトで使用されています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性がテストされています。特長と利点.ポリエステル複合材を充填した、正方形の頑丈な黄色のアルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .熱伝導率: 0.95 W/mK .密度: 3.5 kg/m 2 .硬さ 3 H . > の引張強度/125 N/mm2 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K
入数(個)20
収納ケースは前後互い違いに重ねることにより、物が入った状態での積み重ねが可能です。
材質本体/ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)浅型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ71mm、深型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ145mm(収納ケース内)
ストッパー対角ストッパー付き
様々なバラものの陳列に。別売りで網等の付属品有
用途器。バット。トレー
材質ABS
机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
色ホワイト
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は焼却処分できます。
色ブルー
寸法(mm)600×900
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール
総耐荷重(kg)5
材質(キャスター)アルミ
適合機種トレイラック(CZS、CZM、CZL、CS、CM、CL、6M)
呼び寸法(mm)600
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1026
形状平型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入なし
真直度(μm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊帯電防止処理を施した粘着マットです。 各シートの角には残り枚数を表示するタグを備えています。
色ブルー
寸法(mm)600×900
粘着力200g/25mm±40g
表面抵抗値(Ω)1×109~10
組み立て済みケーブル 00シリーズ。50 Ω同軸ケーブルとストレートFFSプラグで構成された組み立て済みケーブルです。 プラグには黒スリーブが付属しています。 さまざまな長さを用意
仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:00 S●コード番号:168-3820
種別同軸50Ω
材質真鍮、ニッケル
長さ(cm)60
アズワン品番65-7472-96
特性インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
アズワン品番3-4092-01
仕様500mL用セット
寸法(mm)390×600×125
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊処理を施した粘着マットです。汚れを確認しやすい白地タイプです。
色ホワイト
仕様歩行帯電:シート500kV、人体350V
寸法(mm)600×900
剥離帯電性(V)シート2~3k、人体200
表面抵抗値(Ω)1×1010
寸法(mm)600×300×44
種別全自動移植機対応
材質ポリスチレン
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品クランプ×2、面ファスナー×4
材質スチール
使用工具プラスドライバー/手袋
組立時間30分
総耐荷重(kg)6
組立人数1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ