26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット 質量(kg)78.8 パイプ径(Φmm)25 面積約3.3坪 奥行(m)4.0 扉形式スライド式扉 高さ(m)2.2 間口(m)2.7
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)6940 高さ(mm)2385
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)890 質量(kg)14.2 高さ(mm)1990 奥行(mm)890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷


工事不要!スポットクーラーを差し込み、工場内に熱中症対策エリアを設置! お客様自身での組立て可能! 組立工具はインパクトドライバーのみ。 工場のレイアウト変更が発生しても、簡単に解体、移設ができます! 扉・窓の位置は設置場所に応じて自由に変更できます!
用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに 適合ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V) 材質パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア 高さ(mm)2100 横幅(mm)900(パネル一枚あたり)
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 パイプ径(Φmm)25.4
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 タイプ前幕カーテン式
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。 ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。 間口(m)2.2 パイプ径(Φmm)19 高さ(m)2.2
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
1個
31,480 税込34,628
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
1個
65,980 税込72,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm)2701 27-50型 材質(本体)アルミ形材 奥行(mm)4980 関連資料(0.28MB) (0.26MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。 使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 タイプ厚吹き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス) 動画あり
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。 使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力タイプの本格構造。 ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。 パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。 前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。 出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。 ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。 パイプ径(Φmm)25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WURTH(ウルト)ブチルテープ
車体の重ね合わせ部分をシーリングするための、常に柔軟性を持つ自己接着ラウンドテープ 非常に優れた接着特性 このバンドは接着力が高く、金属、プラスチック、木材、石材などの多様な表面に対して、非常に優れた恒久的な接着力を持っています。 UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性 屋外でも使用可能であり、雨やその他の天候の影響に耐えます(水中での使用は適切ではありません)。 劣化と高温に対する耐性 正しく使用すると、接着力と完全なシーリングが数年にわたって持続します また、車体のシーリングなど、高温にさらされる用途にも適しています (湿気を遮断)このシーリングテープでは防水シーリングが可能であり、水分が車体に侵入するのを防止します。 騒音や振動を低減、自己融着、溶媒およびシリコン不使用、すぐに機能。
用途自動車産業、コンテナー、トレーラーハウス製造などで、重複部分やネジ接合のシーリングに一般的に使用:泥除けと車体の間、ブレーキ灯とテールランプ、トリムとサンルーフ、ほこり、湿気、および振動に対する保護のため、電気、機械、建築産業、さらに空調や換気技術で、一般的なシーリング作業にも使用できます。 例:ネジ部品、継目部分、ジョイント、すべての種類のハウジング、およびパイプの割れ目。 適合建築材クラス:B2、建築材クラスの条件:DIN 4102に準拠、紫外線抵抗性:はい 直径(Φmm)8 長さ(m)175 温度(℃)最小処理:5、最大処理:40 設計ラウンド ベース化学薬品:ブチルゴム 危険物の類別非危険物 保存期間(年)24 ヶ月 耐用温度(℃)最小温度耐性:-30、最大温度耐性:100
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷