セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)
色グリーン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質PE
色ブラック
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに!
丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
フタなし
材質PP
種別SKTB200GR
有効内寸(mm)1202×740×192
外寸(mm)1364×902×207
内寸(mm)1290×828×192
フタなし
底形状格子リブ
ネスティング高さ(mm)47
肥料混ぜや野菜洗いなど、様々な用途に使用できます。25L型のトロ舟です。
用途肥料混ぜ、野菜洗い等。
材質本体:PE
色ブラック
上部寸法(mm)外寸:約370×約640
底面サイズ(mm)(内寸)約570×310、(外寸)約575×315
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)890×540
外寸(mm)1024×664×220
内寸(mm)950×600×187
フタなし
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293
底寸法(mm)925×591
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)1346×746×198
内寸(mm)1427×828×198
フタなし
名入れなし
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)1056×606×145
内寸(mm)1148×698×188
フタなし
名入れなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
コンテナ種類ベタ目
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)791×492×132
外寸(mm)922×609×199
内寸(mm)850×548×187
フタなし
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP
有効内寸(mm)788×489×198
内寸法(mm)852×553×198
外寸(mm)924×616×210
フタなし
アズワン品番5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
トロ舟専用の作業台に早変わりします。蝶ネジをまわすだけで、簡単に組み立て・分解ができます。分解する事でトロ舟の中に収納する事ができ、保管・持ち運びに便利です。収納・保管に便利な折りたたみ式です。蝶ネジを取り付けるだけで女性でも簡単に組み立て、分解が可能です。推奨トロ舟は25Lの赤長DIYトロ舟ブラックになります。
用途作業台。
仕様組み立て式
材質本体:鉄
上部寸法(mm)推奨トロ舟:約370×630
底面サイズ(mm)推奨トロ舟:約570×310×高さ135
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
さり気なくテーブルを彩るシンプルでモダンなデザイン。透明感のある器ですから、より一層料理を素敵に演出します。あなただけのコーディネートが簡単に楽しめます。
材質ガラス製
用途船舶の内装木部
その他塗装回数:1-5回
適合理論塗付量:7.4m2/1.0L
色グレー
対応A/Fシンナー#3
【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。
用途汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。ひもタイプなので、アイロン台の形に合わせてぴったりフィットさせて取り付け可能。
材質綿(アルミコート)
色シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)300×750
適合サイズ(cm)約30~37×75~77の舟型のアイロン台
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
船の艤装具である「シャックル」のデザイン。
手に収まるサイズなので、座ったままでのご使用や持ち運びも可能です。
使いやすいサイズなので、贈り物にも最適です。
シャックルオーナメント部分は引っかけて収納するのに便利。
メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
幅×長さ(mm)45×121
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。
材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
用途タイルの目地やトロ船の洗い出し、水のふき取りや、吸水、洗車等に
仕様好きなサイズに切って、ご使用することも可能
材質ポリウレタンフォーム
色イエロー
レプリカの舵輪(船のハンドル)です。材質は、堅さのある表情豊かなアカシアの木を使いました、
大航海時代を彷彿させるような趣のある男のアイテムです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質アカシア木
色金色
仕上真鍮クリアー仕上げ
*3フィンガーレス:釣りの動作を妨げず、釣った魚もすぐにスマホで撮影可能! *手のひら滑り止め素材:グリップ効果バツグンでワンランク上のルアー操作を実現!手首を冷やさない理想の長さ丈。
用途<WINTER FISHINGの必須アイテム>GM GLOVE FLAMEはユニチカの「サーモトロン ラジポカ」の素材を採用し保温性が更にアップグレード!太陽光を吸収、熱交換し、遠赤外線放射に相乗効果を発揮します。冬の釣りを快適にするためにこだわった一度装着すると取り外したくなくなる防寒必須アイテムです。
おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
ストローク(mm)76.2
最小曲げ半径(mm)R150
ねじ山10-32UNF
スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。
GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。
【取付方法】
GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※対応ベルトサイズ幅:25mm~53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。
材質(本体)ガラス繊維入りPBT樹脂
質量(g)約105
内径(Φmm)35
使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、スピニングロッドはリールフット部を本体表側の溝(C)に、ベイトロッドはトリガー部を本体後側の溝(D)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(E)をご使用下さい。
材質【保護ラバー】PVCラバー
全長(mm)200
付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)
幅(mm)65(ベルトアタッチメント含む)
非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムにより1-2-BOTH-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇
その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp
寸法(mm)69×69×H75
端子径(mm)8
耐電圧(V)48
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力約10mA
機能点灯:ゆらぎ点灯
保証期間6か月間
リード線長さ(mm)約200
サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)
LED寿命(時間)約3万
リード線径(Φmm)0.3
非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇
その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp
寸法(mm)69×69×H75
端子径(mm)10
耐電圧(V)48
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
用途【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。
市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。
材質アルミマグネシウム合金
質量(g)108
直径(Φmm)【ホルダー】19~26
寸法(cm)【ロッドホルダー台】3.6×5.8
耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。
仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット
適合ドライ
長さ(mm)22860
幅(mm)1524
色ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレー
シリーズ2080
使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング
最高使用温度(℃)107
表面仕上げグロス
最低使用温度(℃)-53
パフォーマンスレベルプレミアム
1巻
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用。OEMによるコスト削減品。フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適。表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製。12Vバッテリー充電用。バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し。2022年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51まで。チャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
質量(kg)4
タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル
出力(W)130
電圧(V)12
パネルサイズ(mm)1060×680×4
開放電圧(V)23.3
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大6.57
1式
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
用途<取り付け簡単>セパレートタイプのロッドに取り付けることで、船などでのロッドホルダー使用時の傷から保護するためのパーツです。
寸法(mm)推奨ブランク:8.6~9.5
内径(Φmm)8.5
入数(個)本体1入/固定リング2入
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ