161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)


ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。 環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 1.619 mH最大直流電流 = 1.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 480mΩ許容差 = ±20%直径 = 30mm奥行き = 14.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 14.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12.5mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×18ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.389 出力数2
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 35.5 (Dia.) x 13.6mm。用途 = 一般用。材料 = N30。直径 = 35.5mm。高さ = 13.6mm。内径 = 19.2mm。外径 = 35.5mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 15.5 x 18.5 x 14mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 18.5mm外側の高さ = 14mm外側の幅 = 15.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷



仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 14.4 x 28 x 14.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 28mm外側の高さ = 14.2mm外側の幅 = 14.4mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷


ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。 材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様タイプ:フェライトコア●寸法:15.64 x 6.99 x 28.57mm●アプリケーション:EMI除去●材料:フェライト、ニッケル亜鉛●高さ:28.57mm●内径:6.99mm●外径:15.64mm●RS品番< 239-056&#x27;) 239-056/は6.35mm径までのケーブルに適しています。 RS品番< 239-062&#x27;) 239-062/は12.7mm径までのケーブルに適しています。. EMIアブソーバ. データ/電源用ケーブルのEMIを8dB以上減衰できるフェライトスリーブ ケーブルをスリーブに通してシールド ケーブルからの輻射エネルギーをスリーブによって吸収 ケーブルで送られるデータには影響なし EMIの減衰特性はCISPR22、BS6527、FCC、及びVDEの条件に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷


1個
87 税込96
5日以内出荷

電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ = フェライトコア。寸法 = 13.6 (Dia.) x 5.95mm。材料 = T38。直径 = 13.6mm。高さ = 5.95mm。内径 = 6.5mm。外径 = 13.6mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。 トラスコ品番122-7566 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980 税込16,478
29日以内出荷

1個
87 税込96
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
18,980 税込20,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 20.2 x 39 x 20mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 39mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 20.2mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
欠品中

仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 丸形ケーブル材料 = ニッケル亜鉛開閉式 = Y外形寸法 = 19.5 x 38.5 x 19.5mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 38.5mm外側の高さ = 19.5mm外側の幅 = 19.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

仕様●インダクタンス: 4 mH●実装タイプ: リード線●最大直流抵抗: 1.9Ω●許容差: ±20%●直径: 25mm●奥行き: 10mm●高さ: 10mm●寸法: 25 (Dia.) x 10mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 1.8Ω●許容差: ±20%●直径: 20mm●奥行き: 9.5mm●高さ: 9.5mm●寸法: 20 (Dia.) x 9.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 2.4A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 13.462mmシリーズ = 2300リード径 = 0.6858mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 390 μH最大直流電流 = 5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 72mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 14.224mmシリーズ = 2300動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 346 μH最大直流電流 = 3.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 140mΩ許容差 = ±20%直径 = 31mm奥行き = 15mm寸法 = 31 (Dia.) x 15mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 13mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 21.2 x 8.95 x 8.1mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N30。高さ = 8.1mm。内径 = 8.95mm。外径 = 21.2mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 65.3 x 36 x 26.6mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N87。高さ = 26.6mm。内径 = 36mm。外径 = 65.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 29 μH最大直流電流 = 7.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 18.5mm奥行き = 10.5mm寸法 = 18.5 (Dia.) x 10.5mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

タイプ = フェライトコア。寸法 = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm。材料 = T35。直径 = 25.3mm。高さ = 10mm。内径 = 14.8mm。外径 = 25.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷