28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様システム電圧:12Vバッテリー専用 材質耐熱アモルファスシリコン 保護機能逆電流防止回路内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ホルダ 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OFF ROADは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 鋭いピックアップ性能を要求される本製品は、様々な使用条件下での耐乳化性に優れ、高い油膜特性により極限状況下でも高い潤滑性能を発揮します。
用途2サイクル2輪(オフロード)用(競技系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属
ポート数4 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0 インターフェースRJ45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ROAD RACINGは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 常に高回転時の潤滑を要求される本製品は、サーキット走行において低フリクションで有りながら強靭な油膜によりエンジンを保護します。
用途2サイクル2輪(オンロード)用(競技系) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO) 録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間 仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec) 付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書 質量(g)約480(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本 マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) 機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能 周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0 音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL 電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間 メモリー容量16GB 外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売) 歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit) スピーカー内蔵 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 径(mm)16 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835) 入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応 オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC 最大出力(mW)200 再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)400 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsデュアルポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×2接続。独立したイーサネットコントローラーで信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して最適なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ポート数2 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0 インターフェースRJ45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×112×120 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x2
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個 ブラック コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)2.16 回転数700±200~1800±10%rpm サイズ(mm)120×120×25 ノイズレベル15.2~35.2dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 2.4W 0.2A 最大風量(CFM)76.16 期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用 測定範囲(mm)25±1(デフォルト) 規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA) 繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度) 電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) 耐衝撃(m/s2)300 周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50 絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.22MB) スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル) 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS PROホース RS PRO 10m
エコ商品
RS PRO PVCフレキシブルチューブ. 様々な用途において耐久性、柔軟性、信頼性を確保できるよう設計されたRS PRO PVCエアチューブをご紹介します。エアオペレーションスイッチシステムにより電気回路の遠隔操作を可能にすることで、危険区域でも高い安全性を確保できます。. 特長. シングルチューブ 黒色PVC 長い敷設に対応した長さ10m用リール 内径3mm 外径6mm スパウト径4mm用 . 用途. バッテリー充電室 研究室 車庫 爆発性のガス/蒸気/粉体が存在する場所 産業・製造環境 . RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 3mm外径 = 6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -5℃最高作動温度 = +40℃色 = 黒長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)104 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)400 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

Intel I350-AM2チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに2口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応。1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能。互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1/2.0との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作。考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。内蔵のヒートシンクでコントローラーチップを最適な温度に保ち安定した性能を維持。ロープロファイルブラケット付属。IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築 ポート数2 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ap 1000BASE-KX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0 その他の機能VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポート インターフェース光ファイバーイーサネット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×120×157 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、プロミスキャスモード、DDM データ転送速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×1
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Intel I350-AM4チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに4口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応。1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能。互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。このPCI ExpressネットワークアダプタカードはPCIeバージョン2.1/2.0、および PCI Express x2、x4、x8、x16拡張スロットに対応。考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。コントローラーチップを最適な温度に保つヒートシンクを搭載し、信頼性の高い優れた性能を実現。IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築 ブラック ポート数4 消費電力(W)3.5 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x 以降 (LTSバージョンのみ) 保存温度(℃)-10℃ to 70℃ (14°F to 158°F) 準拠規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0 インターフェース光ファイバーイーサネット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×83×167 動作温度0℃ to 50℃ (32°F to 122°F) 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、DDM、プロミスキャスモード データ転送速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5~90(結露なきこと) コネクタタイプPCI Express x2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書 質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W 本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む) モニターサイズ15.6ワイド パネル駆動方式IPS
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能。CS724KM本体2台をデイジーチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール。マルチスクリーン-マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能。マルチスクリーンコントロール※1-ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI。フロントパネルのボタンからポート選択が可能:キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232制御。ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能。RS-232シリアル制御対応。Windowsオペレーティングシステム対応。ソフトウェア不要。バス電源-外部電源アダプター不要※2。。※1ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。※2バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。
用途CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSBKMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデイジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。 仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) セット内容USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×4・ステーション選択スライドスイッチ×1 電源電源アダプター入力:100V~240V、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください ケース質量(kg)0.5 消費電力1.69W 材質(ケース)メタル/プラスチック 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBタイプAメス×2、ステレオミニジャック×1(グリーンフロント×1、リア×1)、RJ-45×1・KVMポートUSBタイプBメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)・電源DCジャック×1・USBハブUSB2.0タイプAメス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1) アズワン品番64-8301-11 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×80.6×25 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大4 互換品番KVMエクステンダーCE924/CE624 キーボード/マウスUSB
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB 解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※ 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENビデオ延長器
エコ商品
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]。最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信。ATENによる高度な映像信号のロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択。ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供。。[PoE対応]。電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能。。[制限の無い拡張性および柔軟性]。LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能。エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応。。[ATENコントロールシステムとの連携]。統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能。簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現。。[自由度の高いスケジュール管理機能]。ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能。堅牢で直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト。個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置。複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能。。[簡単なIP設定]。ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能。トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替。。[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]。シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能。。[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]。※2※3。ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現。拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能。ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適。。[ビデオウォール対応]。最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4。水平/垂直(90°および270°)回転表示対応。直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能。。[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]。HDMI信号からディエンべデッドし、個別のオーディオ信号として送信。。[複数の制御方法]。。複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定。USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5。双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能。RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能。。※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Rは、対応トランスミッターと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPレシーバー(4KHDMI&PoE対応)です。 セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H使用) ケース質量(kg)0.68 消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU 材質(ケース)メタル 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Aメス×2(Black) 動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45メス×2・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)またはRJ-45メス(PoE)×1 関連部品ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952T/VE66DTH/VE8900R/VE8900T/VE8950R/VE8950T ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30/ブラケット無166×124.9×29 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP準拠 互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952T オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

関連キーワード