幅(cm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護
トラスコ品番761-2435
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~180
サイズ(cm)(口元)6.5
幅(cm)28
長さ(cm)36
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
幅(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護
材質本体:国産牛床革
RoHS指令(10物質対応)対応
国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護
材質本体:国産牛床革、ファスナー:マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護
材質本体:国産牛床革、ファスナー:金属
1本
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
材質ナイロン
TIGトーチ部品
長さ(m)7.8前後
主な適合トーチ(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
寸法(mm)Φ76×H162
EBM品番1970400
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。
材質PVC
色グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)-15~+85
シート厚さ(mm)0.35
特性静電気防止
溶接電流(A)250
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式水冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様空冷(200A)
主な適合トーチAWF-2041、AWF-2081、AWXF-2081
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
エアープラズマ切断トーチ用です。
定格電流(A)35
主な適合トーチCT-0351
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
トーチカバーは溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護し、作業効率をアップさせます。※シリカファイバーが主体のシートを使用しておりますので柔らかく、トーチカバーは、狭い作業環境にも対応できます。
トラスコ品番231-6421
摘要1枚
質量(g)60
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候
材質ナイロンマルチフィラメント
公差±5mm
使用温度範囲(℃)-60~160
標準色黒
難燃性VW-1相当
融点(℃)256
関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB)
肉厚T(mm)1.1
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
熱反射性、耐熱性に優れています。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。
トラスコ品番467-4103
種別カット
材質耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム
幅(mm)980
厚さ(mm)約1.3
質量(kg)0.66
長さ(m)1
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011
ハトメなし
1個(1m)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。
パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。
小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工
定格使用率(%)40
付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ
質量(kg)8.3
コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)DC15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251
機能PFC機能
定格入力電流(A)AC23
切断能力(mm)アルミニウム2
エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45
アズワン品番64-8408-08
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼4
必要エア量(L/min)50/0.45MPa
定格入力容量(kVA)2.3
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。
約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。
安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。
200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。
直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等
定格使用率(%)60
トラスコ品番818-5941
質量(kg)16
電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)
定格周波数(Hz)50/60兼用
切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)
入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)
出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)
電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m
スタート方式パイロットアーク方式
トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m
アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形
ケーブル長(m)10
多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。
ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。
CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適
タイプ油性
指触乾燥時間(分)10~15
危険物の類別非危険物
1本(370mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。
トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。
マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。
360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装
付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル
質量(g)60
切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯
本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1
充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)
動作温度(℃)-10~40
使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。
稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。
頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。
チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。
また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。
用途焼け取り専用クロス
幅(mm)35
長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W102×D245×H195
電源電圧AC1Φ100V/1.3A
本体質量(kg)4
定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000
定格出力(W)60
構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚
研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
1台
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
使用率(%)40%
仕様100V/200V兼用型
付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式強制風冷
入力電源AC200V/AC100V
出力電流200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
8日以内出荷
半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。
本体質量(kg)3
入力電圧(V)100(50/60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)
使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ
回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接
(手棒溶接)
MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨
仕様透明度(明状態):2.0
セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書
質量(g)610
種類被り式
規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格)
センサー5個
遮光度(暗状態)4~12
視野パノラマ:6X
電流範囲(A)推奨:280
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~+55
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)
寸法(mm)溶接電源:306×701602
質量(kg)溶接電源:55
定格周波数(Hz)50~60
定格入力電圧(V)AC200~220
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%
出力電流範囲(A)DC30~400
溶接方法パルスMIG
ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式)
寸法(mm)溶接電源:306×701602
質量(kg)溶接電源:55
定格周波数(Hz)50~60
定格入力電圧(V)AC200~220
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%
出力電流範囲(A)DC30~400
溶接方法パルスMIG
ワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
関連キーワード
1
2
次へ