SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。
RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。
口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大)
トラスコ品番402-2599
寸法L(mm)84
寸法t(mm)12
許容トルク(N・m)100
寸法S(mm)60
寸法h(mm)32
推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。
また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
トラスコ品番817-3570
高さ(mm)15
質量(g)約11
差込角(mm)12.7(オス)、9.5(メス)
許容トルク(N・m)70
外径(mm)18
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
トラスコ品番817-3541
種類(差込角記号)3H
差込角(mm)9.5(メス)
二面幅B(mm)14
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トラスコ品番817-3569
高さ(mm)12
質量(g)約5
差込角(mm)9.5(オス)、6.35(メス)
許容トルク(N・m)14
外径(mm)13
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1899
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)500~2100
最小目盛(N・m)20
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)220
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)1~7
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
種類プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)320
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)1
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。
六角棒スパナが差し込めます。
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N~280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類プレセット形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途過酷な作業現場
関連キーワード